材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
材質SUS420J2
種類波型ロールピン
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)
種類スプリングロールピン
種類スプリングロールピン
材質バネ鋼
表面処理テンパカラー
硬度HRC45
ケース寸法(mm)207×145×40
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様
付属品フック
質量(kg)4.1
電圧(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291
締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24
角ドライブsq(mm)19
最大締付トルク(N・m)1150
振動3軸合成値(m/s2)14.2
1充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
仕様●コンタクトの数: 2●通常端子構成: 2NC●取付方法: 前面取り付け●シリーズ: LA1K●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 双極●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●Better World 製品: あり●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。2.2 → 5.5 kW の用途で使用できます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれますモデルによって異なる接点と NC 接点はありません。LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途. ノイズの影響を受けやすい場所プログラマブルコントローラ出力その他のシンプルな制御システム
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
取付方式前面取り付け
シリーズTeSys、LA1K
接続方式ねじ
構成通常端子:1NC + 1NO
コンタクト数2
回路双極
特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)600/ac
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード