21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)20 総巻数(巻)6.75 外径(mm)8 内径(mm)6.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)13.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)35 総巻数(巻)11 外径(mm)9 内径(mm)7.6 入数(個)20 線径(mm)0.7 使用荷重(N)9.3 使用たわみ(mm)23.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)82.8 初張力(N)4.7 総巻数(巻)40.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)35 使用長さ(mm)158.9
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)22.7 初張力(N)0.86 総巻数(巻)14.5 外径(mm)7 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)7.4 使用長さ(mm)38.8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)30 総巻数(巻)14 外径(mm)6 内径(mm)4.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)15.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)30 総巻数(巻)8.25 外径(mm)10 内径(mm)8.6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)8.3 使用たわみ(mm)20.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)20 総巻数(巻)11.25 外径(mm)5 内径(mm)4.1 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)4.4 使用たわみ(mm)11
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-602 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.4 許容変位置(deg)53 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-603 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.4 許容変位置(deg)53 自由角度(°)180
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-601 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.4 許容変位置(deg)53 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷