77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676 全長(mm)305~525 質量(g)108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番352-1401 材質ステンレス 長さ(mm)300 質量(g)2.0 頭径(Φmm)22.8 危険物の類別非危険物
1本
429 税込472
当日出荷


エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 傾斜屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A、PN-2A用オプション品 長さ(mm)200 材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 折板屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品 長さ(mm)500 材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。 ノズル長(mm)335 パイプ内径(Φmm)6 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9486 材質黄銅・アルミパイプ 質量(g)80 Oリングバイトン パイプ外径(Φmm)8
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル 取付ねじG1/8 材質アルミニウム、鋼
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40 質量(g)10 適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
419 税込461
当日出荷

長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)1000 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.8 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)45 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
1個
899 税込989
翌々日出荷

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)。ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。
用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水 セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1 質量(kg)0.078 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37 適合ホース径(Φmm)13~15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キット。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。角度90度と360度のスプレーノズル付き。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付 セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型) 散水範囲(m2)40
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

CD-ADE3BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400 使用可能時間(分間)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く) 本体質量(g)約770 電源(V)AC100 標準ノイズ(dB)約85~90 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 コード長さ(m)約3 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~40 相対湿度(%RH)30~70 付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース 最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5 タイプ電動式 逆さ噴射
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。 規格NSF C1登録 トラスコ品番376-0880 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分ポリアルファオレフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気対策用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
エコ商品
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) シルバー 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
1本(300mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途エアブローガンの延長用ノズル 材質 呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカームプライマースプレー缶
エコ商品
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 付属品延長ノズル15cm 適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 乳半色 主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)