オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。
消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01
材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン
容量(mL)500
噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
¥2,495
税込¥2,745
当日出荷
精度の高いスプレー式喉用噴霧容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
10本入り少数包装の喉用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色乳白
10本入り少数包装の喉用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色半透明
滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。
成分変性エタノール70%、精製水30%
包装2重包装
エタノール含有率(%)70
効果滅菌
型式-TF2000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21
寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
1ケース(500枚)
¥19,700
税込¥21,670
6日以内出荷
あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。
一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤
成分殺菌剤、防カビ剤、水
使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
気になる箇所をクリーンにする、大容量「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。
高濃度アルコール77.5vol%と塩化ベンザルコニウム0.1%配合。ダブル効果でしっかり除菌します。
テーブル・手すり・ドアノブ・スイッチ類等に使用可能。 ご家庭から車内までまるごと除菌できます。
用途アルコールタイプの除菌&消臭剤
質量(g)898
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×83×83
エタノール含有率(%)77.5vol%
商品タイプ本体
効果除菌
1本(950mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ25×13
品名滅菌スタンプスプレード
型番TF2000
アズワン品番1-9494-01
有効期限3年
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
無菌エリアで使用可能なアルコールスプレーです。USPグレードのイソプロパノールと精製水で調合されています。
仕様無菌レベル:10^-6
成分70%イソプロパノール
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
容量(mL)20
材質本体/ポリプロピレンPET、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色透明
松吉医科器械コード24-6287-02
1パック(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22
寸法(Φ×高さH)(mm)27×50
全量(mL)20
1ケース(500枚)
¥27,620
税込¥30,382
6日以内出荷
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色半透明
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
精度の高いスプレー式喉用噴霧容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
精度の高いスプレー式喉用噴霧容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
外寸(mm)550×567×760
内寸(mm)450×447×450
温度調節範囲(℃)室温+20~250
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)1400
付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き)
種別右扉 左ハンドル右開き
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
車内のイヤ~なニオイが消える「安定化二酸化塩素」の消臭&除菌スプレーです。
気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるところにスプレーするだけで
素早く除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。
さらに、スプレーした箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去します。
ウイルス・菌の除去率99.99%で効果的に消臭します。
香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
〈安定化二酸化塩素とは〉
安全で殺菌効果が高く、食品・医療機関で高い実績を誇ります。NASA宇宙食の完全滅菌にも使用されています。
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.266L
使用可能目安1本で傘約3.6本分
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
仕様●4×6pk●層数:10●培養面積(cm2):6335●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):197●広口ベントキャップ/広口ベントキャップ
アズワン品番65-3862-71
1セット(4パック×6個)
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ