ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き
容量(mL)150
色クリヤ
材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン
使用流体水、中性洗剤の水溶液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)17
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ポリエチレン(PE)
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
シンプルなデザインの詰め替えボトルシリーズ
寸法(cm)5.5×3.7×13.5
質量(g)38
色クリア
材質(本体)PET樹脂・PETG樹脂・PE樹脂
容量(mL)150
形状スクエア
アズワン品番63-5191-33
危険物の類別非危険物
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質ポリエステル
長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250
幅(mm)(上部)90、(下部)70
高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。
酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。
乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。
光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。
空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。
人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。
床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。
酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月
アズワン品番68-4541-96
1箱(30本)
¥107,000
税込¥117,700
33日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
水道水を使用する安全で安心な除菌・消臭スプレーです。
ボタンを押すと高濃度オゾン水を生成します。
充電式のため、持ち運びが可能です。
1台(150mL)
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
レストランやエステサロン、クリニックなどプロフェッショナルな現場での衛生管理に。
充電式で、薬剤も使わず水道水だけで高濃度オゾン水が作れます。
片手で持ち運べるスプレー式だから、空間、手の触れる場所など、広範囲に噴霧するだけで除菌・消臭。
医療現場など高度な衛生管理を求められるお客様への安心を実現できます。
用途革新的なWOP技術(高度酸化プロセス技術)を採用
高濃度オゾン水をキープ
薬剤不要・水だけで低ランニングコスト
質量(g)約308
電源100-240V AC(50/60Hz
外径×高さH(Φmm×mm)53×255
使用環境温度(℃)5~40
水質水道水
オゾン濃度4.2ppm
バッテリー容量(mAh)1200
使用水温(℃)5~35
電解210秒
1個(150mL)
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。
材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)
タイプスプレー式
危険物の類別非危険物
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
危険物の類別非危険物
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード