41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む) 容量(mL)30 アズワン品番64-5186-15
1セット
110 税込121
当日出荷

1個
137 税込151
当日出荷

1ケース(30本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアリアスプレーボトルセット
エコ商品
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回 セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本 材質HDPE 容量(mL)(小)30、(大)50 アズワン品番64-8872-39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
439 税込483
当日出荷

1ケース(32本)ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(100個)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(30本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)30
1個
特価
159 税込175
当日出荷

ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300 材質本体/HDPE、スプレー/PP 吐出量(mL)1 乳白色 高さ(mm)143.5 内径(Φmm)20.5 胴径(Φmm)65.5 危険物の類別非危険物
1組
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に 仕様ミストスプレー 材質ポリエチレン(PE)
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スプレー瓶 角型 SBシリーズ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
1箱(12本)ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金鵄製作所スプレーボトル
自由な使い方ができるスプレータイプの丸形ボトルです。1回の噴霧量は0.13cc±0.05ccです。
材質キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)・ポリプロピレン(PP)、スプレー/ポリプロピレン(PP)・低密度ポリエチレン(LDPE)・Mステンレス、本体/ポリエチレン(PE) 色(本体)半透明
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)30
1袋
2,598 税込2,858
7日以内出荷

化粧水・香水等の使用におすすめなスプレーボトル。
1本(30mL)ほか
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧水・香水等の使用におすすめなスプレーボトル乳白色30ml。
1個(30mL)
399 税込439
翌々日出荷

マルエム(理化学・容器)スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
1箱(12本)ほか
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,480 税込2,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど 全長(mm)111 透明 容量(mL)35 直径(Φmm)33 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
419 税込461
4日以内出荷


小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
1箱(12本)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で生地の温度が下がり湿った状態の間は持続的に冷感を付与するため、 汗をかいたり、軽く水で濡らしてご使用いただくと冷感効果を発揮します。 また、セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします。
用途衣類用冷感スプレー 成分水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料 長さ(mm)950 内容量(mL)30 液性弱アルカリ性 幅(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯・小分けに便利な30mLサイズです。 キャップ付きで衛生的です。
材質(ボトル)PET 容量(mL)30 寸法(Φ×mm)30×103 危険物の類別非危険物
1本ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE 透明
1箱(12本)ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)55×55×200 容量(mL)300 アズワン品番63-2913-65
1個
739 税込813
翌々日出荷

1ケース(12本)ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:300ml●20本セット アズワン品番65-9236-23 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
5,990 税込6,589
8日以内出荷

EA115MH-21 ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ 動画あり
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷

汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。、日本製
危険物の類別非危険物
1袋(50個)
10,800 税込11,880
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションハンドナノミストスプレー
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。 本体寸法(mm)約250×80×60 本体質量(g)105 容量(mL)300
1個
1,990 税込2,189
6日以内出荷

1個
390 税込429
当日出荷

ニッショウ機器鳥ふんクリーナー
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!。殺天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。車に常備するのに最適な小型タイプ。
成分有機酸、殺菌成分 容量(mL)30(スプレーボトル入) 保証期間製造日より1年間
1本(30mL)
679 税込747
3日以内出荷

ロングセラー・フレグランスコスメ”アグリー”の人気アイテム・ボディコロンがリニューアル! 装いも新たに、オリジナルデザインのガラスボトルを採用。 ローズムスクの香りも仲間入り! 手首やウエストなど、体温の高い部分にピンポイントでスプレーすれば、大好きな香りと一日中過ごせて夢気分。
商品タイプ本体 内容量(mL)30 香りローズムスク
1個
1,400 税込1,540
12日以内出荷

(1)ハトが約3ヶ月~5か月程度寄り付きにくくなります。 (2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。 (3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。
用途対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。 成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル 使用の目安15~30mL/m2(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。 使用期限1年 対象動物ハト
1缶(4kg)ほか
48,900 税込53,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)