34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
530 税込583
当日出荷

容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g アズワン品番65-2108-76 危険物の類別非危険物
1個
480 税込528
欠品中

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジアクリーナー泡タイプ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所厨房 仕様泡タイプジアクリーナー泡タイプ用 種別空ボトル 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ・業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個
369 税込406
当日出荷

従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500 材質PE 危険物の類別非危険物
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷

泡で出てくる詰め替え用のスプレーボトル容器です。
用途泡スプレー詰替え用容器 容量(mL)400 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
179 税込197
当日出荷

加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-6 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
6,980 税込7,678
当日出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1 付属品セーフティバルブ付 トラスコ品番855-1502 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)130×200×315 質量(kg)0.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
379 税込417
当日出荷

ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質ノズル:PP、ボトル:PE 容量(mL)500 高さ(mm)220 目盛なし ボトル径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1本
299 税込329
当日出荷

各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプつめかえスプレー容器 吐出量(mL/回)1 繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
8日以内出荷

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,398 税込4,838
欠品中

1個
399 税込439
当日出荷

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500 付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷


クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分 関連資料【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB)
1個(1000mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
次亜塩素酸塩+界面活性剤配合。洗浄と除菌が出来ます。 希釈不要ですぐにつかえて、泡で出てくるスプレーボトルだからオペレーションがかんたんです。 泡状だから飛散しにくく、安心してご使用できます。
用途頻繁に手指が触れる場所(冷蔵庫の取っ手・作業台)、汚染が気になる場所(突然の嘔吐物処理に)。 使用場所厨房 商品タイプ本体 トラスコ品番785-4650 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】泡洗浄ハイター1000(0.94MB)
1個(400mL)
569 税込626
当日出荷

JD-FLEX多目的除菌洗剤を小分けして使用する泡スプレーボトルです。
商品タイプつめかえスプレー容器 繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×12本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

P187 シャインウォッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明 質量(g)396 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

環境にやさしいアルカリ性洗浄剤『YKキッチンクリーナー』は、換気扇・キッチン周り・ガスレンジ・厨房機器等の油汚れ除去に効果を発揮します。 軽度の汚れから重度の汚れまで幅広くカバーします。 酷い汚れには原液、又は2~3倍希釈した洗剤を泡スプレーボトルに入れスプレー後擦り洗いをします。 シロッコファンやフィルター等は、物が入る容器に洗剤を入れてつけ置き洗いが効果的。(60℃ぐらいのお湯にてつけ置き) 普段の汚れには5~10倍希釈にてお使いいただけます。一般家庭用には使い易いように予め濃度調整をしてあります。 強力な脱脂力、洗浄力でベトベト油を素早く落とします!油汚れはこれ1本で十分です。
液性強アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー
用途車の洗車 材質ポリエチレン/ポリプロピレン 幅(mm)180 容量2L 高さ(mm)350 奥行(mm)180 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター メルトアイアン
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、プロスタッフ史上最高濃度の鉄粉除去成分を配合したプレミアム処方の洗車シャンプーが登場! 鉄粉を溶解する「チオグリコール酸塩」と泡立ちに優れた「非イオン系界面活性剤」のダブルパワーで、ボディー・ホイールに付着した頑固な鉄粉やダスト汚れを強力に溶解し、根こそぎ落とします。また、ブルーベリーの香りで使用中の不快な臭いを軽減し、洗車を快適にします。 専用スプレーボトルにつめかえて鉄粉取りスプレーとしても使うことができ、使う場所に応じて泡/霧スプレーの切り替えも可能です。 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。 ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g アズワン品番67-8171-18 危険物の類別非危険物
1ケース(12本)
6,098 税込6,708
翌々日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター リロード
ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。 危険物の類別非危険物
1本(1セット)
909 税込1,000
4日以内出荷

スプレーして放置するだけで、簡単!きれい! プロのお掃除屋さんが生み出した塩素系の強力カビ取り洗剤です。 泡切れが抜群で、カビをきれいにすると同時に湯アカも分解します。 薄めずそのままスプレーボトルなどに入れてご使用いただけます。 5~10分程放置した後、シャワー等水道水でよく洗い流してください。
用途浴室の天井、壁、浴槽、タイルの目地などのカビ取りに。 成分次亜塩素酸ソーダ、界面活性剤、他
1本(500mL)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入 アズワン品番67-5226-83 危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター ラピッドグロス
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズからコーティングシャンプーが登場! 驚異の超濃縮液で、洗うだけでボディーから窓までをしっかりコ-ティング! フォームガンや蓄圧式スプレーでの使用では、泡々のシャンプー液をかけて流すだけで超スピーディーにコーティング施工が完了します。 また、バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,698 税込2,968
12日以内出荷