6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品抜け止めビス2本付 適合(パネル)共用 許容荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サカエスプレー缶フック
エコ商品
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途スプレー缶、ツール、工具の保管に 付属品抜け止めビス2本 適合共用パネル 許容荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×80×80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様マグネット式 許容荷重(kg)3 高さ(mm)80 奥行(mm)86 間口(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.56MB)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
特性耐水、速乾 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。 塗り面積(m2)1.0(1回塗り) 指触乾燥時間(分)20~30 外観エアゾール容器入り液体 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(420mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)