28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
スプロケット幅L12
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ボス径BD(mm)42 ボス長BL(mm)17 適合軸IDP6202
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート 寸法L(mm)12 寸法d1(Φmm)42 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 寸法H(mm)20 寸法h1(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)4 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー) 寸法H(mm)18 寸法h1(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)3 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS316
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82 歯数16 d10 B8 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t4.4 d126 ベアリング6000ZZ DO53 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS612
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6 歯数12 d12 B10 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t11.9 d132 ベアリング6201ZZ DO82 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS514
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34 歯数14 d12 B10 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t8.9 d132 ベアリング6201ZZ DO79 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS320
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89 歯数20 d15 B11 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t4.4 d135 ベアリング6202ZZ DO66 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS610
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65 歯数10 d10 B9 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t11.9 d130 ベアリング6200ZZ DO68 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS812
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14 歯数12 d20 B14 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t15 d147 ベアリング6204ZZ DO108 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID2014タイプ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS512
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34 歯数12 d10 B9 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t8.9 d130 ベアリング6200ZZ DO68 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
4,559 税込5,015
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)20 列数2 材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS809
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26 歯数9 d15 B11 質量(g)430 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t15 d135 ベアリング6202ZZ DO85 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)15 列数1 材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6202ZZ
1個
2,522 税込2,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614
エコ商品
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529 歯数14 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)15 寸法A(mm)12.7 寸法t(mm)11.7 ベアリングRB202 寸法D(mm)54 寸法B(mm)31 寸法d1(mm)29 チェーンNo.60 寸法Dp(mm)85.61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)93
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320
エコ商品
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ 歯数20 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー 寸法L(mm)15 寸法d(mm)15 寸法A(mm)5.5 寸法t(mm)4.3 ベアリング6202ZZ 寸法D(mm)40 寸法B(mm)11 寸法d1(mm)32 チェーンNo.35 寸法Dp(mm)60.89 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)66
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷