商品豆知識
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
スプロケット形状B形
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
材質歯先高周波焼入
タイプTS
種類アイドラー
列数1
表面処理黒染
スプロケット形状C形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ボス径BD(mm)42
ボス長BL(mm)17
適合軸IDP6202
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状SD形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.60
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
寸法H(mm)20
寸法h1(mm)12
寸法d1(Φmm)42
寸法d2(Φmm)38
寸法h(mm)4
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2060H
材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)
寸法H(mm)18
寸法h1(mm)12
寸法d1(Φmm)42
寸法d2(Φmm)38
寸法h(mm)3
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケット形状SD形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.60
軸穴種別軸穴加工タイプ
種類スプロケット
列数1
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー
仕様ベアリング2個使用
材質機械構造用炭素鋼
種類アイドラー
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)20
列数2
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)11.7
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS60
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数15
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)1.1
タイプFBN60B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.7
タイプFBN60B
寸法a(mm)12
ボス径BD(mm)83
ボス長BL(mm)40
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99
外径(Do)(Φmm)162
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数20
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.2
タイプFBN60B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)1.3
タイプFBN60B
寸法a(mm)8
ボス径BD(mm)73
ボス長BL(mm)32
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65
外径(Do)(Φmm)107
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)0.81
タイプFBN60B
寸法a(mm)8
ボス径BD(mm)57
ボス長BL(mm)32
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6
外径(Do)(Φmm)89
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)3.4
タイプFBN60B
寸法a(mm)12
ボス径BD(mm)83
ボス長BL(mm)40
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25
外径(Do)(Φmm)193
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数22
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.5
タイプFBN60B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
タイプFBN60B
寸法a(mm)12
ボス径BD(mm)83
ボス長BL(mm)40
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
歯部処理歯先高周波焼入
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ