商品豆知識
スプロケット形状C形
材質普通鋼
形状溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
歯数27
歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)19.05
ローラ外径(Dr)(mm)19.05
チェーンピッチ(P)(mm)31.75
熱処理歯先高周波焼入
チェーンNo.100-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.RS100
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
タイプNK100B
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)19.05
ローラ外径(Dr)(mm)19.05
チェーンピッチ(P)(mm)31.75
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
スプロケット形状SD形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.100
軸穴種別軸穴加工タイプ
種類スプロケット
列数1
スプロケット形状B形
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)17.6
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS100
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)3.1
タイプFBN100B
寸法a(mm)16
ボス径BD(mm)94
ボス長BL(mm)50
ピッチ径(Dp)(Φmm)132.67
外径(Do)(Φmm)148
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数11
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.3
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)3.6
タイプFBN100B
寸法a(mm)16
ボス径BD(mm)98
ボス長BL(mm)50
ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68
外径(Do)(Φmm)158
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)1.9
タイプFBN100B
寸法a(mm)16
ボス径BD(mm)65
ボス長BL(mm)50
セットスクリュー(M)8
ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75
外径(Do)(Φmm)117
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)6.5
タイプFBN100B
寸法a(mm)16
ボス径BD(mm)107
ボス長BL(mm)50
ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96
外径(Do)(Φmm)220
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数19
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)6.1
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数18
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)5.7
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)5.3
タイプFBN100B
寸法a(mm)16
ボス径BD(mm)107
ボス長BL(mm)50
ピッチ径(Dp)(Φmm)172.79
外径(Do)(Φmm)189
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数16
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)4.6
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数15
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)4.2
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数12
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.9
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数21
歯幅(mm)17.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.100
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)7
タイプFBN100B
歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数24
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2100H
スプロケット形状B形
歯数17
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数19
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数25
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数22
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数21
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数35
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)
歯数33
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
スプロケット形状SD形
歯数14
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.100
関連キーワード
1
2
3
次へ