軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
スプロケット形状B形
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)3.15
タイプFBN80B
寸法a(mm)12
ボス径BD(mm)93
ボス長BL(mm)40
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
ローラ外径(Dr)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27
外径(Do)(Φmm)159
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)7.95
ローラ外径(Φmm)7.92
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
スプロケット形状B形
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)25.4
長さL(mm)40
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)15.88
タップ位置A(mm)12
ローラ外径(Φmm)15.88
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)9.525
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)4.8
ローラ外径(Φmm)5.08
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
チェーンNo.50
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.3
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.35
タイプFBN35B
歯部処理歯先高周波焼入
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質歯先高周波焼入
タイプTS
種類アイドラー
列数1
表面処理黒染
スプロケット形状C形
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.8
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.25
材質機械構造用炭素鋼
タイプFBN25B
仕様旧JISキー溝
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプNK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
歯部処理歯先高周波焼入
タイプSUSFBN40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
タイプ標準品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状A形
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
仕様旧JISキー溝
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
種類スプロケット
チェーンNo.25
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状B形
材質SUS304
タイプSUSFBN35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)14.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.80
タイプNK80B
仕様旧JISキー溝
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
チェーンピッチ(mm)25.4
ローラ径(Φmm)15.88
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー
仕様ベアリング2個使用
材質機械構造用炭素鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ