551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサー
エコ商品
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA66-GF30) 仕上黒色 推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
エコ商品
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)4.2 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズ
エコ商品
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)5.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

タカチ電機工業中空樹脂スペーサー?HOSシリーズ
エコ商品
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)3.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズ
エコ商品
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)7 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ねじ径M4用 材質ナイロン66 種別中空(パイプ) 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)