ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番390-2854
適合機種PX-201
種別スペーサー
質量(g)5
コード長さ(m)1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂
寸法(mm)Φ30×40
対応ステンパイプベース
適合パイプ径(Φmm)22~25
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質SUS303
Φ13パイプ用変換クランプスペーサー
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種別中空(パイプ)
材質鉄
表面処理生地
材質ポリアセタール
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称スペーサパイプ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.76MB)
図解NoSSA-Z600MA 噴頭部品_No.13、SSA-Z600V-1 噴頭部品_No.13、SSA-Z600V 噴頭部品_No.13、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.13、SSA-Z600MA-1 噴頭部品_No.13、SSA-Z600 噴頭部品_No.13
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称スペーサパイプ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.86MB)
図解NoSSA-Z600T 噴頭部品_No.16、SSA-Z600MAT 噴頭部品_No.16、SSA-Z600VT-1 噴頭部品_No.16、SSA-Z600MAT-1 噴頭部品_No.16、SSA-Z601VT 噴頭部品_No.13、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.16
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
形状丸型
材質(本体)鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ