カテゴリ

  • 家電(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 建築金物(22)
  • 機構部品(18)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「スペーサー 樹脂 m6」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 壁寄せサンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様付属スペーサーサイズ:5mm×8個、15mm×8個、個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など耐荷重(kg)ディスプレイ:40フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400六角レンチ(mm)4組立人数2キャスターの有無なし
ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80
テレビ壁掛け金具 37~70インチ対応 チルト式 上下角度調節 VESA規格対応 耐荷重50kg 壁から約4.7cm エレコムテレビ壁掛け金具 37~70インチ対応 チルト式 上下角度調節 VESA規格対応 耐荷重50kg 壁から約4.7cmエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部屋を広々と使える!37~70インチ対応のチルトタイプ壁掛け金具です。テレビ台が不要になり、テレビ下のスペースを有効活用できます。床に置かないので子どもやペットがいる家庭でも安心。上下に角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。
用途37~70インチのフラットパネルテレビに対応するチルトタイプのテレビ壁掛け金具です。 壁に設置することでテレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 床に置かずに済むため、子どもやペットがいてもテレビを倒してしまう心配がありません。 上下に+3度~-15度まで角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。 壁との隙間が狭く、省スペースなスリム設計です。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。 テレビ背面にVESAブラケットを取り付け、壁掛け金具本体にひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 付属の水平器を使うことで、テレビをまっすぐきれいに設置できます。 壁厚150mm以上のコンクリート壁や、2本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。 ※木間柱壁:間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上 ※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。 ※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 ※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取り付け可能壁面】石膏ボード壁(木間柱壁 間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法幅30mm×奥行き89mm以上)、コンクリート壁(壁厚150mm以上)セット内容壁掛け金具本体×1、VESAブラケット×2、水準器×1、M5×14ネジ×4、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、M6×30ネジ×4、M8×30ネジ×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×8、スペーサー(15mm)×4、ST6.3×55ネジ×4、樹脂アンカー×4、M6ワッシャー×4材質スチール質量(kg)約1.5ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×約47×約416可動範囲(°)チルト(上下):+3~-15
スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサーオンダ製作所
389税込428
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.comM.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンドStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセスM.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個質量(kg)約16使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約57kgアジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2
テレビ壁掛け金具 アーム式 フルモーションタイプ エレコムテレビ壁掛け金具 アーム式 フルモーションタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用サンワサプライ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用サンワサプライ
8,598税込9,458
1台
予約販売
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
モニターアーム デュアル(2画面) 支柱付 ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重1~8kg(×2)対応】 エレコムモニターアーム デュアル(2画面) 支柱付 ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重1~8kg(×2)対応】エレコム
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×25)×8・樹脂スペーサー×16材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.9ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1kg~約8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×114×580~約875固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06025-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06025-SUSイマオコーポレーション
739税込813
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A25B35質量(g)17タイプBJ610-SUSF10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032-SUSイマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B42質量(g)20タイプBJ610-SUSF10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06025 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06025イマオコーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A25B35質量(g)17タイプBJ610F10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020イマオコーポレーション
639税込703
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A20B30質量(g)13タイプBJ610F10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020-SUSイマオコーポレーション
679税込747
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A20B30質量(g)13タイプBJ610-SUSF10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173433 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173433MRA(ムラキリアルアドバンス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066173433「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅360mmx長さ420mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:464
仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GT 22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番464寸法(幅W×長さL)(mm)360×420
スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066173426 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066173426MRA(ムラキリアルアドバンス)
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066173426「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅360mmx長さ420mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:464
仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GT 22材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番464寸法(幅W×長さL)(mm)360×420
スクリーン スポーツ ブラック 4025066173419 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066173419MRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066173419「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24厚み:3タイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:ブラックサイズ:幅360mmx長さ360mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:464
仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GT 22材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番464寸法(幅W×長さL)(mm)360×360
スクリーン スポーツ クリア 4025066173396 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066173396MRA(ムラキリアルアドバンス)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066173396「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24厚み:3タイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:クリアサイズ:幅360mmx長さ360mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:464
仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GT 22材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポーツ型番464寸法(幅W×長さL)(mm)360×360
スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402MRA(ムラキリアルアドバンス)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066173402「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24厚み:3タイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:スモークサイズ:幅360mmx長さ360mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:464
仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GT 22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番464寸法(幅W×長さL)(mm)360×360
液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付きサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターありフレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし
変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用サンワサプライ
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
液晶ディスプレイスタンド_イーゼルタイプ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド_イーゼルタイプサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターなしフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ組立時間40分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数1
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に手すり伸縮や踏面における階段で細かな現場調整に対応
ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAXヘルメット用ワイヤーロック コイルTANAX(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!コンビニ休憩の際に持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOKレバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4ケーブル長(mm)600
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート TANAXヘルメット用ワイヤーロック ストレートTANAX
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応。サービスエリア休憩の際に持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
セット内容本体×1、Φ10×15スペーサー×4、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4ケーブル長(mm)600
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
7,698税込8,468
1台
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。 モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)(付属スペーサー)約10質量(kg)(対応モニタ)最大30梱包数1アーム長さ(mm)64~554形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法壁面組立時間30分色(フレーム)シルバー適合モニターサイズ43インチVESA対応75×75、100×100、200×100、200×200六角レンチ(mm)6組立人数2
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり組立時間30分適合モニターサイズ86インチ総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:約8キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付)シマブン
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)タイプ集水マスタイプ寸法H(mm)20適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様)シマブン
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付)シマブン
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、通常枠/アンカー付材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
予約販売
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~9kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
スペーサー(MR2併用型) 家研販売スペーサー(MR2併用型)家研販売
539税込593
1個(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン材質(本体)ABS樹脂数量(個)2
スペーサー カメダデンキスペーサーカメダデンキ
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
カウリングミラーリブラ3L TANAXカウリングミラーリブラ3LTANAX
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
耐サビ性能をUPして再登場!リブラミラーから取付可能車種を大幅に広げて再登場R1000曲面鏡を使用しワイドな後方視界を確保ステーとハウジングが一体となったヨーロピアンデザイン主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました衝撃緩和機構純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書材質アルミ+鉄+ABS樹脂全長(mm)300質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×210×135
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら