材質鉄
表面処理3価ホワイト
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質SUS303
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M10用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質(本体)SUS303
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1.5
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3085
アズワン品番65-7917-57
1袋(5個)
¥822
税込¥904
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3066
アズワン品番65-7938-57
1袋(10個)
¥1,129
税込¥1,242
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2962
アズワン品番65-7919-05
1箱(5000個)
¥259,150
税込¥285,065
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3052
アズワン品番65-7919-13
1箱(2500個)
¥123,025
税込¥135,328
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3065
アズワン品番65-7917-63
1箱(1000個)
¥70,612
税込¥77,673
6日以内出荷
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1.5
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55
寸法L(mm)32
寸法L1(mm)19
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1
仕様●本体長さ:16mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2895
アズワン品番65-7917-36
1袋(10個)
¥1,306
税込¥1,437
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3043
アズワン品番65-7917-69
1袋(10個)
¥634
税込¥697
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3060
アズワン品番65-7917-26
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3023
アズワン品番65-7919-73
1袋(10個)
¥594
税込¥653
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:13 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:13mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3033
アズワン品番65-7917-93
1袋(10個)
¥693
税込¥762
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3021
アズワン品番65-7917-27
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3076
アズワン品番65-7919-26
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3074
アズワン品番65-7917-82
1袋(10個)
¥1,396
税込¥1,536
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3072
アズワン品番65-7919-47
1袋(10個)
¥1,079
税込¥1,187
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:25 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2959
アズワン品番65-7919-76
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3029
アズワン品番65-7919-14
1袋(10個)
¥644
税込¥708
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ