58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 16mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,120 税込2,332
5日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


中央精機変換スペーサ M16P1~4-M4
エコ商品
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容50mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容25mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

摂津金属工業絶縁スペーサー
エコ商品
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16 幅(mm)32 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)32 適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW 主材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スペーサー・エレメント、サポート付
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)2.3 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)33 寸法C(mm)85 寸法G(mm)35 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.8 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)23 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)8 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.4 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)15 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)2.3 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)33 寸法C(mm)85 寸法G(mm)35 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)8 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.8 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)23 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.4 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)15 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1920 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130 質量(g)1540 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)3490 タイプフェノール樹脂製 F35 D60 C55 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)4370 タイプフェノール樹脂製 F35 D60 C55 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110 質量(g)1230 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

仕様●本体長さ: 16mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm●M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 16mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B89 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B62 質量(g)155 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B105 質量(g)375 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B75 質量(g)250 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B124 質量(g)560 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B149 質量(g)715 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B74 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 F32 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷