適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様パイプ端部取付け用
トラスコ品番108-0931
材質ゴム
質量(g)16
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップ
トラスコ品番294-1775
適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S
質量(g)22
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)静電防止ゴム
車輪幅(mm)20
ストッパー回転ストッパー
表面抵抗値(Ω)107~108
材質(本体)スチール
形状自在車S
適合キャップJB-108
仕様自在車
材質(本体)スチール
車輪幅(mm)20
ストッパーなし
適合キャップJB-108
表面抵抗値(Ω)107~108
特性静電気防止
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム(GS)/スマイル。1個。Sエンブレム。※アルミホイール(14インチ)用
色ブラック
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM(GS)/WAGONR SMILE
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/スマイル/ワゴンR(FX,FX-S,ZX(アップグレードパッケージ車は除く))。1枚。アルミホール(14インチ)用
色シルバー
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/WAGONR SMILE/WAGON R(FX,FX-S,ZX(アップグレードパッケージ車は除く))
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
対象車種:スペーシアカスタム/アルト(HY-X)/クロスビー/イグニス(HYBRID MV,HYBRID MF)。アルミホイール用。1台分(4個)セット
適合車種SPACIA CUSTOM
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
プラスチックジョイント用接着液です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着
トラスコ品番420-3551
材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン
容量(mL)100
質量(g)261.8
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム(GS)/スマイル。14×4.5J。バルブ・ナット(4個)付。※取り付けにはアルミホイールハーフキャップが必要です
色ソフトベージュ
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM(GS)/WAGONR SMILE
数量(本)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
対象車種:ラパン/スマイル/スペーシア。14×4.5J。バルブ・ナット(4個)付。※Sエンブレム入りセンターキャップ(品番:4325263J11DB7)/Lapinロゴ入りセンターキャップ(品番:9923680P00QC8)は別売です。同梱されていません。※アルミホイールセンターキャップと合わせてご購入ください
色ブラック
適合車種Lapin/WAGONR SMILE/SPACIA
数量(本)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク!
組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠!
グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!
【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。
【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。
【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。
【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!
【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き
【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!
【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。
【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。
セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個
材質PVCターポリン
耐荷重(kg)250
適合車種N-BOX / N-WGN / ジムニー / ワゴンR / スペーシア / ウェイク / ハスラー / XBEE / ムーブ / タント / ekワゴン / ekスペース / タンク / トール / ルーミー / ジャスティ / ソリオ / SAKURA / プロボックス
関連資料取付手順(0.58MB) 対応車種(0.41MB)
空気圧(kPa[psi])8
関連キーワード