メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用
トラスコ品番849-3448
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)68
適合工具六角棒レンチ15mm
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質スチール
材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ
表面処理黒メッキ仕上げ
梱包数1個
表面抵抗値(Ω)105
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用
トラスコ品番849-3453
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)94
適合工具六角棒レンチ15mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。
傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバー
トラスコ品番849-3434
材質PP
厚さ(mm)約1.2~2
色白
質量(g)13.4
1個
¥81
税込¥89
10日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
ボルトとナットによる締め付け固定式です。
組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454
材質鋼板
厚さ(mm)2.6
質量(g)325
仕上黒色カチオン電着塗装
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。
固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6
適合工具六角棒レンチ 5mm
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)224
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質プラスチック
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
関連キーワード