「スペース球 e17 20w」の検索結果
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
全長(mm)76
色クリア
定格110V-20W
直径(mm)20
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
定格電圧(V)110
色クリア
定格寿命(時間)約1000
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)20
口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-63
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
全長(mm)76
色クリア
定格110V-10W
直径(mm)20
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20
消費電力(W)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76
定格電圧(V)110
仕上フロスト
電球形状スペース球
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)20
外径(Φmm)20
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
質量(g)13
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)140
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-24
全長(mm)93
色クリア
定格110V-30W
直径(mm)24
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球