目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
種別Cタイプ
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)1
全長(mm)155
目盛(mL)0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
アズワン品番62-6282-11
1ケース(40袋×50本)
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)当品番のみ、本体にSマーク入りです。
容量(mL)1
種別Sタイプ
アズワン品番62-6282-08
1ケース(100袋×10本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット
適合(ゴムスポイト)呼称10
種別一滴滴下量:0.05mL
材質PFA
全長(mm)210
容量(mL)10
外径(Φmm)10
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
容量(mL)1
1目盛(mL)0.05
全長(mm)215
規格先端・普通兼用目盛
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
使用頻度の高い容量のポリスポイト。
材質ポリエチレン
材質PE
容量(mL)2
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
バイオ実験に便利な滅菌タイプ。見やすい目盛付きの滅菌ピペット。
材質ポリエチレン
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類ホールピペット
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。
太穴タイプです。
目盛あり
全長(mm)275
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類バイオピペット
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。
太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類バイオピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚
質量(g)約50(電池除く)
電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個
測定項目ORP(酸化還元電位)
精度±2 mV(計器再現性)
表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)
測定範囲(mV)-1000~1000
電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]
サイズ(mm)164X29X20
必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)
防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
分解能(mV)1
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。
用途環境水、排水、土壌などに。
付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書
トラスコ品番660-0372
幅(mm)164
測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)
高さ(mm)29
奥行(mm)29
測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm
測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)
採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード