見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
目盛(mL)0.1,0.2,0.5,1
材質PE
1セット(500本×4袋)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE
全長(mm)40
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
¥5,990
税込¥6,589
翌々日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質PE(ポリエチレン)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:12.4cm●胴径:3.6mm●全容量:0.8ml 1●吸引量:0.2ml●滴下量:50μl
アズワン品番65-3772-83
1セット(8個×500本)
¥25,980
税込¥28,578
108日以内出荷
容量(mL)2角
目盛(mL)0.1
材質ポリエチレン
寸法(mm)14×14×89
松吉医科器械コード10-2921-07
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
0.1mL・0.2mL~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:127mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-76
1箱(2000本)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-98
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-99
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mm
アズワン品番65-9029-97
1箱(2000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:190mm
アズワン品番65-9030-13
1箱(2000本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
目盛(mL)0.5,1.0,1.5,2
材質PE
1セット(500本×4袋)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
尿沈渣スピッツチューブ。17x105mm。チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付。スポイト付。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●スポイト全長:155.0mm,胴径:11.0mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(スポイト)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
アズワン品番65-3854-54
1個(1000本)
¥20,980
税込¥23,078
18日以内出荷
尿沈渣鏡検のためのスピッツです。
適合尿沈渣用
寸法(Φ×mm)17.5×103.5
アズワン品番64-2192-76
1セット(100本×10袋)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
容量(mL)2
全長(mm)138
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-13
1ケース(20袋×50本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
尿沈渣スピッツチューブ。17x105mm。チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付。スポイト付。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3847-76
1セット(4パック×10個)
¥28,980
税込¥31,878
93日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類ホールピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8
全長(mm)350
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-2
仕様ロング
ピペットの種類バイオピペット
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8
仕様ショート綿栓止付
材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)
全長(mm)205
ピペットの種類バイオピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
ふき取り溶液、すすぎ水中のくるみタンパク質が検査可能です。ふき取った溶液にキット付属の添加液を加えて混ぜることで、くるみのタンパク質を溶かして正確な検査が可能になります。20分後にくるみタンパク質の有無を判定できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
関連キーワード
1
2
次へ