材質ラテックス製
色赤
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
材質天然ゴム
材質天然ゴム
色赤
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
セット内容穴開け済本体+ベーク先
材質シリコン
ピペットに使用するタイプです。
材質天然ゴム
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質天然ゴム
色白
タイプRS-30、60、100用
入数10
1組(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ピペットに使用するタイプです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)ツバ先長:50、根元径:9、ツバ元長:10
先端径(Φmm)7.5
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
和式・洋式どちらでも使用できます。
洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
こんなお得な商品も!
ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番65-2312-93
危険物の類別非危険物
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム
先端穴径(mm)7
適合容量(mL)50
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-91
危険物の類別非危険物
1本
¥110
税込¥121
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-92
危険物の類別非危険物
1本
¥345
税込¥380
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-88
危険物の類別非危険物
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
ゴムスポイトのいらないピペットです
トラスコ品番354-0120
材質ポリエチレン(PE)
全長(mm)196
容量(mL)1
目盛(mL)0.5
1袋
¥429
税込¥472
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-90
危険物の類別非危険物
1本
¥105
税込¥116
当日出荷
吸引量が確認しやすい透明ボトル。
スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
容量(mL)100
1組
¥8,118
税込¥8,930
3日以内出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-89
危険物の類別非危険物
1本
¥90
税込¥99
翌日出荷
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
関連キーワード
1
2
次へ