スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様遮光
材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム
摺合せNS 14/15
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状丸形
色茶色
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP
胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
1組(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30
付属品ケース、カラーラベル
色(本体)白(遮光型)
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10
付属品カラーラベル
目盛なし
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
材質本体(ソーダガラス)+スポイドセット+オーバーキャップ付
関連キーワード