付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×71
容量(mL)9
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状角形
色無色
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状丸形
色茶色
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
用途溶液の保存・液体点滴に
仕様スポイト付
材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコン
キャップ外径30mm 内径16mm
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
セット内容本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクロモス色鉛筆は、その1色1色が、他に匹敵するもののない深みのある色彩と、生き生きとした輝かしさを表現する高品質なアーティスト用色鉛筆です。
すぐれた顔料成分により、卓越した耐光性と美しさを保ちます。
太芯(3.8mm径)で純度が高いオイル芯は、耐水性のため、汚れやにじみなどに強く仕上げられます。
濃く、鮮やかな色彩でなめらかに描写できます。
色芯の組成が均一で安定しているので、細くて鋭い線など繊細な表現にも適しています。
芯が柔らかくなめらかなので重ね塗りが容易です。
芯色セット(10色以上)
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乳幼児に薬を飲ませやすいスポイト付きです。スポイトの先が瓶底まで届きます。メモリは読み取りやすいカラー印刷です。
材質本体/PP(プリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
関連キーワード