消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
取付壁面・天井面取付専用
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
回転方向330°
色(パネル)アクリルパネル:透明
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)110
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.7
取付ネジ込み方式
タイプ二十絶縁型/スティックタイプ
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
照射方式可動型
地上高さ(mm)219
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
調光の可否不可
LED交換可能
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
長さ(mm)109
質量(kg)1.3
取付スパイク取付型/ネジ込み方式
タイプスパイクタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
地上高さ(mm)190
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)420
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ
可動範囲(°)上下:120
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220
質量(kg)108
高さ(mm)156
消費電力(W)11.8
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.2
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)163
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
消費電力(W)7.4
色【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)147
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)1.2
高さ(mm)76
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)426
演色指数(Ra)83
調光の可否否
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)865
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
仕様照射方向可動型
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)0.7
奥行(mm)103
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.2
LED交換不可
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)625
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
首振角度(°)90
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)0.8
消費電力(W)5.9
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)142
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)1.1
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)6.8
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.13
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)158
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
取付据置取付専用
消費電力(W)5.9
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.2
消費電力(W)10.7
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)222
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.5
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)266
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
質量(kg)1.1
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)58.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様照射方向可動型
長さ(mm)109
質量(kg)1
取付ネジ込み方式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
回転方向330°
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)72
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)160
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)360
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
可動範囲(°)上下:110
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
仕様ケーブル埋設タイプ/二十絶縁型
付属品ケーブル用接続レジンキット
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
質量(kg)0.8
取付据置取付専用
高さ(mm)102
消費電力(W)5.9
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
キャブタイヤケーブル種類付 (電源プラグなし)
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
回転角度(°)330
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)(上下)90
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
外観に合わせて選べるカラーラインアップ。
仕様照射方向可動型
長さ(mm)109
質量(kg)1
取付ネジ込み方式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
回転方向330°
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)72
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)160
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)360
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
可動範囲(°)上下:110
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
スマートアーキシリーズと同じ本体色で、同一空間でも使いやすいスポットライト。
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.9
電源口出し線方式
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
出しろ(mm)103
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220
質量(kg)1.8
高さ(mm)156
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)12.6
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.21
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)163
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途一般屋内用
色白
電圧(V)AC100
周波数50/60Hz
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)0.085
適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト
調光の可否○
器具相当100形
調光範囲約5~100%
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
長さ(mm)120
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:乳白
取付壁面・天井面・据置取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
回転方向360°
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:85
エネルギー消費効率(Lm/W)95
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)475
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
可動範囲(°)上下:92
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
用途一般屋内用
色白
電圧(V)AC100
周波数50/60Hz
適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト
調光の可否○
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合スパイク:YYY97173(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
取付方式据置取付専用
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合プレート据置:YYY36004(別売)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:高透過ガラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ