29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。 きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ 長さ(mm)500
1個
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)
399 税込439
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし 種別軸付砥石 形状円筒型 粒度80 硬度7M 使用工具マイクログラインダー 砥粒C 適合材ステンレス、鉄など
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52~82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型) S2802
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径×軸長(mm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 粒度#240 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径(Φmm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HYF-100C EX.自動膨張救命いかだコンテナ100人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ100人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090 質量(kg)コンテナ:472 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,298,000 税込4,727,800
9日以内出荷

HYF-50C EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ50人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800 質量(kg)コンテナ:232 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷

HYF-25C EX.自動膨張救命いかだコンテナ25人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ25人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750 質量(kg)コンテナ:130 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649,800 税込714,780
9日以内出荷