75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ATミニスポンジタンポ
寸法(mm)Φ20×89 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
100 税込110
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに 適合用途食器洗い
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン トラスコ品番115-7231 長さ(mm)1050~1550 質量(g)580 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
1本(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 軸径(Φmm)5 材質導電性ポリプロピレン(PP) 質量(g)19 表面抵抗値(Ω)109
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 タイプ片綿
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトム興産スポンジめん棒
先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 仕様ソフト 材質ポリエチレン(PE)
1袋(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産スポンジめん棒
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 仕様ハード
1袋(500本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。 トラスコ品番407-1068 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)17 タイプソフト 先端径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
当日出荷

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1本(1m)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

スポンジブラシ モノタロウ 動画あり
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。 材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部) 材質(スポンジ)ウレタン
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーモスワニワニ棒
パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要! 家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。 挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付 自立できて省スペース
材質ポリプロピレン、ナイロン 寸法(mm)34×31×358 全長(mm)358 質量(g)80
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ 長さ(mm)500
1個
698 税込768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう アヒル
キャッチコピー:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!。商品説明:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PUC、EPE、ABS 寸法(mm)Φ50×290
1個
346 税込381
当日出荷

洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-122 材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管 全長(mm)145
1個
930 税込1,023
当日出荷

洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-121 材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管 全長(mm)75
1個
730 税込803
当日出荷

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単繊維の太さが0.045mmの特徴原糸を採用。細かいキズ、スキマに入り込んだ汚れも超極細繊維でかき出し、水だけでも汚れを落すとこが出来ます。 また、単繊維密度が高いので泡立ちが良く、優れた洗浄効果が期待できます。 洗浄力の向上をめざして、ブラッシングを行う立毛層部の厚みを独自の技術で均一にパイルカット。優れた立毛の弾力復元性を発揮し、被洗浄物をキズ付けることなく高い洗浄力を実現します。
用途網戸、サッシなど窓まわりの掃除にご利用ください。 耐熱温度(℃)70
1袋(2個)ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギャグマンガでおなじみ、木の枝についたウンチの玩具が登場!遊び方は、まずうんちを木の枝の先端に「カチッ」となるまでセット。レバーを下に引くとうんちが発射されます。かわいいフォルムのうんちは安全なスポンジ素材!本色はポップなカラーの4色展開!
寸法(mm)250×130×67 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

材質フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ 寸法(mm)(最小)480~(最長)1500 ブラック 質量(g)230 タイプ伸縮式
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

つくし工房玉掛け安全棒 1m
材質フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ 寸法(mm)(最小)360~(最長)1025 ブラック 質量(g)200 タイプ伸縮式
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

お墓の水アカ落としです。汚れた場所を水で濡らして軽くこするだけで、特殊なガラス繊維と樹脂の刃が、直接汚れを落とします。薬品を使わないので、お墓にシミが残りません。また面倒な準備も不要です。ブラシやスポンジ等では洗いづらかった、キワや隅の汚れを落とすことができます。手のひらに収まるコンパクトなサイズです。使いたいときに使えて、収納場所にも困りません。お墓参りでお使いいただけます。お掃除アイテムの1つとして。こする面を水で濡らしてからご使用ください。洗剤や薬品との併用はおやめください。高温の表面にはご使用にならないでください。刃の長辺を対象物に当ててご使用ください。短辺を対象物に当ててご使用した場合、傷がつきやすくなる恐れがあります。
仕様●刃先のタイプ:板状●横(mm):110●縦(mm):23●厚み(mm):15 アズワン品番65-9193-07
1本
1,788 税込1,967
翌々日出荷

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)10 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別つっかえ棒 高さ(cm)(家具から天井まで)10~20 仕様(耐圧)800kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P198 らくおき 砂落とし PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
PROSTAFF(プロスタッフ)らくおき 砂落とし
砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
質量(g)435 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷