39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宮谷製作所スポンジ鏝
用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)280 幅(mm)137 高さ(mm)30
1本
1,098 税込1,208
欠品中

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途玄関・タイル掃除
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 材質塗面:ゴム 柄:木
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質(柄部)ヒバ材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)280 幅(mm)137 高さ(mm)30 適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度に素早く広範囲の塗布作業が可能なゴム製のコテです。0370は2種類のコーナー形状を備えています。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途セメント、エポキシなどの塗布作業。 2018年トラスコ掲載ページ7 0055
1丁
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)280 幅(mm)137 高さ(mm)30 適合用途玄関・タイル掃除
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途玄関・タイル掃除
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
1個
589 税込648
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
1個
589 税込648
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途玄関・タイル掃除
1個
589 税込648
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途玄関・タイル掃除
1個
589 税込648
5日以内出荷

ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 赤/黒/黄 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業 材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。 ゴム鏝としてご使用できます。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適 材質シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 白/黄 トラスコ品番836-9852 質量(g)251 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス トラスコ品番855-7119 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
999 税込1,099
翌日出荷

ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス トラスコ品番855-7120 質量(g)290 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
1,198 税込1,318
翌日出荷

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン 白/青/黄色 トラスコ品番855-9483 厚さ(mm)30 質量(g)312 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
299 税込329
7日以内出荷

オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
質量(g)200
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

ウォッシュフロートの交換用スポンジです。対応フロート:4911428
材質ポリエステル トラスコ品番836-9851 質量(g)36 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。 ゴム鏝としてご使用できます。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適 材質シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

石井超硬工具製作所ツインズ鏝3点セット
100%シリコン製ゴム鏝、ゴム脱着式は業界初。1セットで2役! 仕上鏝のみでもご使用できます。 仕上鏝+赤シリコンゴムハード=ハードゴム鏝として。 仕上鏝+青シリコンゴムソフト=ソフトゴム鏝として。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途仕上げ・艶出し・波消し・化粧壁・補修用 セット内容仕上鏝210mm(品番CG210)、赤シリコンゴムハード(品番CGR)、青シリコンゴムハード(品番CGB) 材質シリコン
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷

はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド。併用可能製品 = Soldering Irons。シリーズ = KP88。。RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。. 電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

深草砂利(深草土)は、京都伏見、深草の浅黄色を呈した土で、その地層から採取した砂利をフルイ(15mm)にかけて精製したものです。昔は手掘りで良質の砂利のみを採取しましたが、現在は機械掘りが主流になり、上下の層の土も若干混入しますが、たたき工法上は問題ありません。たたき用の土として歴史があり、全国的に有名な土です。
用途(1)深草砂利、塩焼き消石灰をミキサーに投入し空合わせを行います。(2)水道水3と天然にがり1程度を希釈します。(3)希釈した天然にがりを投入し全体に行き渡るように攪拌して下さい。(4)少しずつ水道水を投入しながら材料を握って固まり崩れない程度の硬さに調整して下さい。(5)施工厚6cm以上を目途に、1度に6cmたたき込まず3cm程度2回に分けて施工して下さい。(6)不陸を調整し低い箇所は材料を入れ叩きながら調整して下さい。材料の水分が少ない場合はスポンジで水分を与えながら人造鏝で表面を押さえノロを伏せ込んで下さい。(7)しばらく経ってから表面をスポンジで拭き取って下さい。(8)硬化するまで1週間程度雨等の養生を行ってください。(9)表面の白華や砂利についたアクは弱い酸で洗い流して下さい。 容量(kg)25 塗布厚さ(mm)60 施工面積(m2)0.25 成分砂利・土 仕様産地 製造地:京都府 危険物の類別非危険物
1袋
7,998 税込8,798
3日以内出荷

コードレスはんだごて用安全収納ボックス. コードレスはんだごて(品番 ; 545-008 545-008 )の運搬時や使用時の収納に最適 使用後のこてをすぐに収納可能 3つのチップ、クリーニングスポンジ、及びこてに付属するドライバを収納するスペース 底部のノックアウトセクションを使って、こてを収納したまま12 V鉛蓄電池(品番 ; 547-515 547-515 )で充電可能
仕様ボックスタイプ = 工具ケース含まれているツール = なし
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)