7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ換気口付きマスク 対象風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。 耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。 消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。 清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型 ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック 対象抗菌消臭 生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中西プラスチック簡易マウスシールド プラスマスク
エコ商品
安心の日本製!熱中症対策に!。口元に空間を設けておりますので、熱がこもらず、息苦しさもございません。あご部分に同梱しております不織布を貼り付けることにより、肌に触れる部分が気にならず、快適にご使用いただけます。曇り止め加工を施しております。
用途現場作業、教育現場、積極業、美容関係、スポーツ観戦等 セット内容本体:25個、不織布:25枚 透明 材質(本体)PET RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)約10.5×18.5
1袋(5枚×5セット)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

外側にわん曲したレンズ形状。 顔によりフィットするスポーツタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、耐衝撃性・紫外線・遮断性 材質(レンズ)ポリカーボネート クリアー 規格ANSI Z87.1適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
エコ商品
同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。
材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーズブリッジがありませんので、精密な作業やシューティング、スポーツ等にもお使いいただけます。ブリスタパッケージ版です。テンプルが5段階左右それぞれ稼働しフィッティングが良好です。
その他【ツル】可動式/【ノーズパッド】あり/マスク併用可能/メガネ併用不可 トラスコ品番204-9801 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート 長さ(mm)120 形状一眼 幅(mm)138 高さ(mm)50 レンズ色クリア 適合規格JIS レンズ赤×黒 機能防傷加工/防曇加工 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99% RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節5段階
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)