137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
欠品中

倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)58(電池除く) 電源単4形乾電池1本(テスト電池付属) 倍率120~240倍 照明LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス 付属品清掃キット、収納ケース、説明書 質量(g)248 電源DC in 5V 1A, USBタイプC 使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5 光源フロント5LED 視野角90° 充電時間(時間)約2 プローブ長(mm)1m 保管温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-7913-54 作業温度範囲(℃)-10~60 伝送距離(m)0~10 (通常空間) 防水性IP67 材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
139,200 税込153,120
翌日出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m)2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm)Φ5.5×35 解像度30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm)5.5 LED使用数(個)【先端LED】6 画角約60度(対角) 撮影距離(mm)(最短)約7 USBタイプTYPE-A 防水IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm~10cm 本体長さ(mm)2,000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に セット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)5 対応OSアンドロイド、iOS レンズ径(Φmm)5.5 連続使用時間(時間)約6 解像度200万画素 視野角水平:70度 充電時間(分)約120 焦点距離5~500cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。 LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。 簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。 スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書 アズワン品番67-6588-23
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズ溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。しっかり装着できる、ホルダータイプを採用しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品ホルダー、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズ固定用ホルダー(機器本体用)、レンズ固定用ホルダー(アクセサリー取り付け用)、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム、ガラス望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、ホルダー:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ABS、収納ポーチ:ナイロン・EVA 寸法(mm)Φ約52×H約85×D約219 ※レンズ+ホルダー 質量(g)約440 ※レンズ+ホルダー レンズ形状望遠16倍レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:約65~約100幅のスマートフォン対応 再生材使用使用
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 材質ガラス繊維強化プラスチック(本体) 質量(g)965 倍率20~60倍ズーム 本体寸法(mm)411×155×97 レンズマルチコート 最短合焦距離8m 対物レンズ有効径(mm)80 1000m先の視野(m)33~16 明るさ16~1.7 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)1.9~0.9
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷


ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(8倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(8倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ポリカーボネート、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約138×H約76×D約320 ※レンズ+クリップ 質量(g)約125 ※レンズ+クリップ レンズ形状望遠8倍レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

スマートフォンをダーマスコープの接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。iPadでもご利用いただけるようになりました。
仕様●寸法:W23.5×H55×D29.5mm●重量:29.25g●設置可能スマートフォン横幅:5.2mm~14.5cm アズワン品番66-0020-14
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

メダカの卵の観察に最適化したモデルお持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。 簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容本体、シャーレ、LEDライト 材質プラスチック、紙 レンズ形状マイクロスコープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38 包装形態箱入り
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g)750 倍率(倍)16~48ズーム コーティングマルチコーティング 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)65 三脚取付ねじ1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m)40.1~19.2 明るさ16.8~2 ひとみ径(Φmm)4.1~1.4 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)2.3~1.1
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやスマートフォン等と組合わせて、生物や月のようすなどを写真や動画に記録できます。
付属品クリップ、ポーチ、レンズクロス 寸法(mm)90×31 質量(g)59 倍率望遠8× 画角10.6°
1個
5,700 税込6,270
4日以内出荷

野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。 簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容本体 材質プラスチック レンズ形状マイクロスコープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38 包装形態箱入り
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影することができるオプション品です。日本光器製作所の全ての顕微鏡で共通して使用可能です。日本製
耐荷重(g)300以下(推奨) 適合寸法(mm)対応スマートフォンサイズ:幅58~110、高さ108~200、厚さ15以下、レンズ中心から左10~40、右23~70以内レンズ中心から上6~45、下81~158以内
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷

トレイジャンサイエンティフィックジャパン顕微鏡用スマートフォンアタッチメント
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別4890001 アズワン品番3-6138-01
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡 付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー 質量(g)47 倍率200X 伸縮範囲(mm)クリップ:71~105 対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの 入力5V/1A 標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2 バッテリー容量(mAh)3.7V-100 サイズ(mm)87×67×33
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可 対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20 適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155 適合幅(mm)50-90 仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター 寸法(mm)125×143×37 質量(g)約80 適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm)接眼部:26~52 耐荷重(g)約300
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。 付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプター トラスコ品番261-3575 幅(mm)350 高さ(mm)176 奥行(mm)463 電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz) 電圧(V)100 電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)30(有効長28) 適合管径(Φmm)Φ30~Φ110 ヘッド径(Φmm)28 ディスプレイ7インチ バッテリー容量(Ah)0.4 ケーブル径(Φmm)6.6
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
1個
598,998 税込658,898
5日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSBオシロスコープ
ラズベリー・パイで気軽に扱えるUSBオシロスコープ。通常の逐次変換方式のコンパレータ部をパイプライン構成にすることで1クロックごとにA/D変換結果を出力、最高10Msps高分解能12ビットでの高速A/D変換が可能。ラズパイが計測結果を素早くロギング、ネットワーク経由でパソコン・スマートフォンなどのブラウザ上で波形観測が可能の他、ログを出力することも可能。標準でシリアル変換アダプタ同梱なので、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
付属品シリアル変換アダプタ、シリアル変換ケーブル、 部品表、保証書 質量(g)約52 電源Raspberry Piより給電 5V 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 対応OSRaspbian 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×59×17(突起物除く) 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 保証期間お買い上げから1年間 入力端子周波数測定用BNCコネクタ×2
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続。 撮影した写真、動画はスマートフォンですぐに確認することができます。 コントロールホイールで先端が180°まで可動し、多方向を確認することができます。 軽量設計で片手で操作可能。 多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。 分解不要で検査時間を大幅に削減。 小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス。 プローブケーブルは水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイル対応。 専用アプリ「Videoscope i」は、AndroidはGoogle PlayiOS(iPhone・iPad)はAPP Storeからインストールできます。 [付属品] 清掃キット 収納ケース 説明書 ※バッテリー残量不足時に右側のインジケーターが赤く点滅します、暫く(10分程)使用可能ですが、電源をオフにして速やかに充電することをお勧めします。 ※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。 ※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。 ※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。手で曲げないでください。 ※コントロールホイールを過度に回すとネック、プローブが故障します。 ※接続するモバイル端末は1台を推奨しています。1台以上接続するWi-Fi帯域幅に影響があり、画面表示が遅くなる可能性があります。また各種操作が正常に動作しません。 ※WIFIカメラストレートガイド(76006)は別売りです。 ※スマートフォンは付属しません。 ※充電用のUSB電源アダプターは付属しておりません。 ※対応OS:iOS10.0以降/Android5.0以降 ※Android(Go Edition)には対応いておりません。
仕様●本体サイズ(mm):207.5×35×50●プローブヘッドサイズ(mm):4.5×13●プローブ全長(mm):100●質量(g):248●電源:DC in 5V 1A, USBタイプC●バッテリー:2600mAh(Li-ion)●使用時間:約4時間●充電時間:約2時間●ネック角度(°):右180●視野角(°):90●光源:フロント5LED●Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch●アンテナ:内蔵●伝送距離(m):0~10(通常空間)●防水規格:IP67(プローブのみ)●耐油性:あり(プローブのみ)●焦点距離(mm):10-100(※オートフォーカス機能はありません)●フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)●プローブヘッド材質:ステンレス●プローブ素材:ステンレス(外側編組)●本体使用温度(℃):0~40(充電時&WIFI機能)●プローブ作業温度(℃):-10~60●プローブ保管温度(℃):-10~60 アズワン品番68-0850-78
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

手にフィットするたまご型顕微鏡です。 固定倍率で面倒なピント調整は必要なし。 WIFI接続式でワイヤレスでスマホやタブレットで確認できます。 iOS・Androidに対応。 静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。 ビフォーアフターで比較できる2画像比較機能付き。
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

手にフィットするたまご型顕微鏡です。 固定倍率で面倒なピント調整は必要なし。 WIFI接続式でワイヤレスでスマホやタブレットで確認できます。 iOS・Androidに対応。 静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。 ビフォーアフターで比較できる2画像比較機能付き。
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書 適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ トラスコ品番836-7963 質量(g)112 規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n 消費電力(W)2.5 適合規格FCC、CE、TELEC 使用温度(℃)0~40 対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55 入力(カメラ)USB2.0 バッテリーリチウムポリマー充電池 解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)1880 セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式 保管温度範囲(℃)-10~70 連続動作時間約105分 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。スタンドで固定することで安定した撮影ができます。付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
種別hidemicronpro2 アズワン品番3-5142-01
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
仕様落下抵抗:1m 材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む) 寸法(mm)カメラヘッド:3.9 質量(g)365 電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応 全長(m)プローブ:1.5 本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く) 使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃ バッテリー4900mAh (Li-ion) 使用時間約6時間 充電時間約2時間 視野角90° フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上) 保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。 作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60 伝送距離(m)0~10 ( 通常空間) 防水性プローブ:(先端側)IP67 Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷