伸縮素材で出し入れしやすいサイドゴム
内側に起毛生地使用
着脱簡単な面ファスナーベルトホルダー仕様、カラビナ付
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE
色黒
質量(g)90
タイプポーチ
対応機種汎用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)170×90×30
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。
用途携帯用品の収納。
材質ポリエステル
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(小)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
材質(本体)ポリエステル
質量(g)100
ベルト幅(mm)(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×45×190(クリップ含む)
材質(クリップ)ステンレス
収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)140×70×12
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
スマートフォンをしっかりホールド!セミハードタイプでより安心!
色ブラック
タイプケース型
スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
用途スマホ&iphoneケースとして
材質PU
寸法(mm)165×90×25
色ブラック
質量(g)約80
タイプケース型
特性カラビナ付
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)120
高さ(mm)210
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)65
待望のiPhoneX/XS用カバーがついにWEBで登場!!
ヴォイスホールにてカバーを閉じた状態でも通話可能。
通話の際もディスプレイ画面を汚しません。
上下2ヶ所のお好みの位置にストラップを装着することができます。
マグネット内蔵ベルト採用により、スムーズに開閉することができます。
背面カメラホールにてカバーを装着した状態でもカメラ撮影することができます。
便利なカードホルダーとスタンド機能付きになります。
デザインモノグラムレザーエナメル
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
スマートフォンの出し入れで、自然に液晶画面のクリーニングができます。便利な2ポケットベルト通し付きカラビナ付き斜め掛けができる長さのショルダーひも付きiPhone7Plusに対応
サイズL
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×180×15
特性カラビナ付・ポケット付
収納の目安ネットポケット…画面サイズ4.7インチまでの機種、メインポケット…画面サイズ5.5インチまでの機種
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベーシックなデザイン、ジャマにならない極薄タイプ。ボールペンやカードが入るポケット付。インナーバッグとしても使用できます。あらゆる動きを邪魔しない薄型形状.
材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム
こんなお得な商品も!

ツールポケット 店舗用
モノタロウ
¥759
税込¥835
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60
深さ(mm)150
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
ベルトやポケットやバッグに掛けることが出来る横型のスマホケースです。
材質PU
色ブラック
本体寸法(mm)170×83×30
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。
カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。
ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。
やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
材質ネオプレン
質量(g)26
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×7×177(参考収納寸法 82×12×160)
対応機種5.5インチまでのスマートフォン、iPhone 6s Plus・6 Plusなど
特性衝撃吸収
こんなお得な商品も!

ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ
旅行に
アウトドアに
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金
適合ベルト幅(mm)約50以下
適合カラビナサイズ(mm)6
仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをお手軽に固定
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
両手が塞がらないお手軽撮影
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
GoProも装着可能
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック
寸法(mm)最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず)
質量(g)90
対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書
材質アルミニウム合金
長さ(mm)エレベーター:300
質量(kg)約1.6
ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ
段数伸長:4段
角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)
耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3
最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時
適合幅(mm)スマホサイズ:55~86
最小高さ(mm)560※ローアングル時:320
縮長(mm)560※ローアングル時:320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。
クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能
ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動
アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック
寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)
質量(g)100
対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1
取付アシストグリップ
質量(g)約250以下
適合幅(mm)約55~88
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
本製品は、スマートフォンを収納できる縦型キャリングケースです。ケースの両サイドは伸縮生地の素材を採用の為、スマートフォンを出し入れする際、大変便利です。
フタの止め部分にはマグネットを使用していますので、片手で簡単にフタを開閉させることが出来ます。
背面にはクリップとボタンがついておりますので、ベルトにクリップして簡単に固定することができます。またボタンを閉じることでベルトから簡単に外れる事もありません。
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(大)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
材質(本体)ポリエステル
質量(g)110
ベルト幅(mm)(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×45×210(クリップ含む)
材質(クリップ)ステンレス
収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)160×85×12
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
タイプバンド型
特性縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×15×150
対応機種10.1型までのタブレット
アズワン品番64-0900-34
適合メーカー各社
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マチが薄く、最小限の持ち物を入れて斜め掛け。色のコンビネーションで 装いも気分もカジュアル感 UP。底マチ付きで、 厚みのあるモノも 収納可能。背面ファスナーポケットは、小銭などの収納に。
セット内容本体、ショルダーベルト
材質表装:ポリエステル、PVC
質量(g)約104ストラップ含まず(ストラップ:56)
タイプスリーブ・ポーチ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ポケット】:90×15×145【後ポケット】:90×85
ストラップ長さ(cm)78~143
特性ショルダーベルト付/底マチ付/ファスナー付/3ポケット/ホルダー付
防水性あり
気室数1気室
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック。
適合機種Galaxy Tab A9+
材質衝撃吸収材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロン
色ブラック
タイプケース
特性衝撃吸収、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、360度回転(スタンド・ハンドホールド)、ペンホルダー
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。
タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。
ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。
面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。
タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。
タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。
予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。
※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。
※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。
※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。
※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6
材質PVC
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×20×140
対応機種LZ-WC08/W2
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)20
周波数65Hz~18KHz
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
大音量:MAX18W
音声到達距離に余裕のあるMAX:18Wの大音量。
MP3/WAV対応
USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3またはWAV形式のデータを再生できます。
録音も可能
1回の録音時間は約200秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
警報音機能
サイレン/ホイッスル/クラクションボタンを押すと警報音が鳴り、もう一度押すことで停止します。
外部入力再生
携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生。
付属品ショルダーベルト× 1、電池ホルダー × 4、取扱説明書(保証書)×1
長さ(mm)約350
直径(Φmm)(ホーン)約230
質量(g)約1990( 乾電池含む)
種類ハンドタイプ
最大出力(W)18
電源電圧(V)DC12(単1形アルカリ乾電池8本)
記録媒体SDカード/USBメモリー(FAT32 のみ対応)4~32GB対応
保証期間1年間(消耗品除く)
使用時間(時間)8~10
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
物がたっぷり収納できて取り出しやすく、ビジネスシーンにも使えるアウターバッグ。肩掛け、手持ち両方が可能です。外側にはサイドポケットが2箇所付いていて、ペットボトルや折りたたみ傘、スマホ等が入ります。キャリーバッグのハンドルに取り付けできるベルト付きです。
用途トートバッグ
寸法(mm)450×360×150
質量(g)480
仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 合皮(PVC)、チャック式ポケット(1)、ペンホルダー(2)、サイドポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、ナイロンベルト(1)
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×約38×約170(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×約12×約160
質量(g)約102
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型スマホが収納できる手帳型。日本を連想させる和柄刺繍入り。3方Wファスナーの広口で中身が取り出しやすい。大きな透明窓付で、スマホを入れたまま操作ができる。透明窓を覆うボタン式の蓋つきで、中身も隠せる。内側にはペン等の収納に便利な小分けホルダー付。便利なカラビナ・ベルトループ付。
材質本体ボディ/ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)78
寸法(cm)(約)縦19.5×横11.5×奥行2
3気圧防水仕様。簡易脈拍計付。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けしし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】。クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。
仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤直径/約3.5cm、文字盤の厚み/約0.7cm、ベルトの幅/約0.8cm、全長(金具※カラビナ含む)/約9.8cm●重量:約29g●材質:ケース/アロイ合金、裏蓋/ステンレス、風防/ミネラルガラス、ベルト部分/合皮、カラビナ/アルミニウム●ガラス面:フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
手ぶらで三人称視点の自分撮りができるスマホ・アクションカメラ用アーム
セット内容固定ベルト、延長ポール、折りたたみポール、雲台、スマホホルダー、ストラップ、日本語説明書
材質グラスファイバー、プラスチック、金属
寸法(mm)ベルト:1340×60、腰あて:500×190、折りたたみポール:240~530×35、延長ポール:235~1200×24、雲台:50×25、スマホホルダー:33×88~135×30
質量(g)ベルト/腰あて:500、折りたたみポール:180、延長ポール:120、雲台:60、スマホホルダー:40
耐荷重固定ベルト:最大1kg 推奨荷重420g、延長ポール:最大1kg 推奨荷重420g
適合サイズスマホ:幅約57~105mm程度まで
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌々日出荷
バッグ表面に耐水加工であるカーボンPUコーティングを施しています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
4輪キャスターでスムーズに移動可能です。
取り外し可能なジャバラ式書類入れ付きでたくさんの書類を整理収納できます。
ダイヤル式のファスナーロック付きでセキュリティも安心です。
メインルームには衣服などを入れることができ、飛び出し防止用ベルト付きです。
パソコン収納スペースには14インチワイドまでのノートパソコンを収納することができます。
フロントポケットは、スマートフォン・ペン、カードなどが収納できます。
背面にネームホルダー付きです。
機内持ち込みサイズです。
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり
付属品ジャバラ式インナーケース
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)
質量(g)3700
容量(L)22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×250×390
内寸(幅W×高さH)(mm)【インナーケース】360×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】360×36×250、【メインルーム】420×140×290、【前面スペース/防水ポケット】約140×20×240、【前面スペース/メイン収納部】約230×20×240
対応インチサイズ14インチワイド
鍵セキュリティロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前面スペース/小物ポケット部】170×190、【前面スペース/スマートフォンポケット部】約90×140
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
3気圧防水仕様、簡易脈拍計付、3気圧防水(日常生活防水)、※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。【取扱注意事項】、クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。
型式A型
色ブラック
材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約4.9(ケース除く)
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1セット
¥125,799
税込¥138,379
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ