広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色ブラック
質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32
外形寸法(mm)約Φ37×H370※突起部を含む
耐荷重(kg)30
適合サイズ(mm)ホルダー挟み幅:約60~90
アズワン品番64-9713-44
対応インチサイズ4.0~6.5インチ 各種スマートフォン
地上高さ(mm)最大:約1600、最低:約380(三脚として使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマホもデジカメもこれ一台でOK!コンパクトなのに3段階に伸縮可能な三脚NEO。縦55~80mmまでの大きいスマホにも対応したスマホヘッド付属でスマホ、デジカメ、一眼レフをこの1台の三脚で対応可能。収納時は30cmの長さに238gと軽量なので手軽に持ち運び可能。映える写真やイメージ通りの写真を撮るのに固定できる三脚は必需品です。手軽な導入機材としてオススメです。
付属品本体、スマホヘッド
材質アルミ、ABS、PU、PVC、鉄
質量(g)本体のみ238
対応機種スマホヘッド:高さ55~80mmまでのスマートフォン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:5×6.5×31.5、展開時:39×44×64
最大積載荷重(g)600以下推奨
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。
VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。
グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。
スマホホルダーは縦位置対応可能。
ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。
開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
質量(g)275
全高(mm)205
最大積載荷重(kg)1
最低高さ(mm)125
縮長(mm)225
対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚。花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:265、格納:280
質量(g)(約)285
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:190、格納:220
質量(g)(約)212
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計のスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。持ち運びしやすく、手軽に全身撮影や広い場所での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約860mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約340mmから約970mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)215
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×49×190
アーム長さ(mm)最大860(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)340~970(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)285
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS
色ブラック
タイプロングタイプ
適合規格Bluetooth(R) 5.0
対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
連続待機時間約180日
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86
高さ(mm)全伸:385、格納:220
質量(g)(約)252
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
この三脚にはビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作が簡単に行えます。さらに、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約56mm~86mmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマートフォンを取り付ける際にはコールドシューを利用でき、マイクやLEDライトを取り付けることが可能です。また、雲台は取り外し可能で、拡張性も備えています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86
高さ(mm)全伸:200、格納:225
質量(g)(約)280
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:383、格納:220
質量(g)(約)200
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット
ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット
立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚
コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター
スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能
コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク
Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25
色黒
耐荷重(kg)1
寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
上質なクランピングマウントとどんな状況でもスマートフォンを安全に支える三脚
ユニバーサル互換性:ケースあり・なしのどんなスマートフォンにも対応
丈夫なABSプラスチック、TPE,ステンレススチール使用で上質なつくり
イメージやビデオ撮影時の最大の安定性のために設計
ベストショットやまぶしい光の回避のためにティルトアングルの調整可能
ステンレススチールプレートスライドとロックフォーンセキュリティー
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.244
寸法(cm)5.5×7.5×31
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。
スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。
顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに!
専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。
360度横回転して人物の追跡撮影が可能。
大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290
寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14
入力電圧(V)5
入力電流(A)0.9
連続使用時間(時間)8以上
充電時間(時間)2.75
適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)
センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m
付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)
保証期間お買い上げ日から6か月間
色ブラック
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド
付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント
質量(kg)0.25
耐荷重(kg)1
収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数4
パイプ径(Φmm)20
搭載可能質量(kg)400
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。
エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。
多彩な撮影スタイルに対応します。
グリップ部に三脚を内蔵。
使用しない時はコンパクトに収納OK。
伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。
安全にご使用いただけます。
アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP
質量(g)207(ハンドストラップ除く)
対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.16MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
付属品リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式
色ブラック
質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)
有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)
撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
色ホワイト
質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)
有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)
撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
自撮り棒とスタンドが一緒になった、2in1のスタンドです。スマホホルダーが一体化しており、面倒なホルダーの着脱の必要がありません。耐荷重1Kgの頑丈な作りで、屋外作業などのビジネス用途にも最適です。1/4インチネジも装備しており、デジカメ、WEBカメラも取り付け可能です。機器の角度調節はボール雲台で無段階に調整できます。
仕様スマホン対応サイズ:幅58~95mm
質量(g)258
耐荷重1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×D45×266
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
地上高さ(mm)210~760(三脚), 810(自撮り棒)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード