96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K)約6000 付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm)65×95×25 質量(g)36 電源DC5V1A(充電式) 対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明12灯LED 充電時間(分)約15 連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

リアルプロクリップレンズ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。 望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。 リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。 光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。 内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティングマルチコート 材質(レンズ)光学ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップで簡単に固定できる望遠レンズ 標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン) 光学ガラスレンズ採用 クリップ式のアタッチメント レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属 カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで iPhone4 4S 5対応 スマートフォンの厚み20mm以下 旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ! ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。 遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナー レンズ形状望遠レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス 質量(g)59 タイププリズム:ダハプリズム/BK7 外径×高さH(Φmm×mm)31×90 倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)20 レンズ構成4群6枚 アズワン品番64-6437-89 画角10.6° 装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップで簡単に固定できる接写(マクロ)レンズです。旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ。ちっちゃくて軽くてカンタン取付けだから旅のお供にピッタリです。マクロレンズと広角レンズの2パターン。小さな被写体を大きく写せるのが特長で、小物や植物・昆虫等の撮影に向いています。
レンズ倍率(広角レンズ)0.67倍、(マクロレンズ)10倍 付属品クリップ式のアタッチメント、レンズキャップ、レンズポーチ、レンズ拭き布 レンズ形状広角レンズ、マクロレンズ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブラック 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。 独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。 SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状望遠レンズ セット内容レンズ、クリップ、キャップ 質量(g)26(クリップ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×43×65(クリップ含む) 取付可能厚(mm)14以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LN-SMTL01BK スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXT 動画あり
スマホに装着できる望遠レンズです。 遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。 ・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当 ・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております) ・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。 対応機種: ・iPhone、スマートフォン各種 ・レンズの直径17mm以内 ・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内 ・スマホの厚み10mm以内 ※上記サイズを超えるものは非対応となります。 ※端末やケースの形状により装着できない場合があります。 <ケースの場合> レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。 ・付属品:・レンズカバー(対物・接眼) ・アイカップ ・クリーニングクロス ※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。 また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。 ■ポイント ・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ 離れた被写体の表情まではっきり映します ・長めのクリップで幅広い端末に対応 ・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属 ・ストラップホール付き 落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる ■こんな場面で大活躍! 現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク 材質ABS+PVC+ガラス ブラック 質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込) レンズ形状望遠 端末仕様対応:スマートフォン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載。200g未満のフルHDカメラ搭載GPSドローン。 GPS搭載機ならではの高度なインテリジェントフライトが可能に。 飛行重量196gの航空法対象外ホビードローンながらGPSセンサ&ブラシレスモーターを搭載。GPSの位置情報を取得する事で、手放しでもその場で留まり続ける自律安定性を実現。ホームポイントへ自動で帰還する、RTH(リターントゥホーム)をはじめ、数々のインテリジェントフライトを可能にしました。 RTH(リターントゥホーム) 送信機のリターンスイッチまたはアプリのリターンアイコンを押すと、一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント(ホームポイント)へ自動で帰還します。 ジオフェンス機能 離陸地点から30mを越えると、機体が見えない壁に押し戻される様にそれ以上進めなくなる、ジオフェンス機能を搭載。アプリからジオフェンスの解除、距離の設定が可能です。 マルチポイントモード アプリに表示された地図をタップして航路を作成。送信ボタンをタップすると、作成した航路に沿って機体が自動航行します。 ディスタンスモード 機体が操縦者を向きながら、設定した距離を斜め45°上空に移動します。被写体をドリーアウトしていくダイナミックな撮影に。 サークルフライトモード サークルモードを有効にした地点を中心に、機首が常に中心を向いたまま、自動で旋回しながら飛行し続けます。 フォローミーモード ホバリング中に操縦者と一定の距離を置き(5m以上)フォローミーアイコンをタップすると、一定の距離と高度を保ちながら、機体が自動で追従してフライトします。 ※自動フライト機能を使用する際は、周囲に人や障害物が無いか確認し、安全を確保した上でフライトを行なって下さい。 ※自動フライト中は通常の操作ができなくなります。通常の操作に戻すには各種フライトモードをオフにして下さい。 格段の安定性を生み出す、高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載。 200g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、屋外での安定性を格段に向上させます。 GPSの使えない環境でも安定して飛ばせる、ビジョンセンサを搭載。 屋内などGPSが拾えない環境下では、機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサによるサポートが働きます。映像のズレを検知して姿勢を自動で制御、気圧センサーが高度を自動で保ち、機体をその場に留まらせます。※GPS環境下ではビジョンセンサは動作しません。 Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。 お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。 ブラシレスモーター&GPSセンサによる高度な自律安定性により、狙ったアングルからの撮影も思いのままに。 動画も静止画もフルHD画質での記録が可能。 機体とスマホをWi-Fi接続する事で、アプリ上からフルHD画質(1920×1080)での撮影が可能に。 カメラには広角レンズを採用しているので、広範囲を画角に収めるダイナミックな撮影が楽しめます。 最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載。 INGRESS BEYONDは安全のため、飛行距離・高度共に最大30mのジオフェンスが初期値で設定されており、設定した範囲を超えようとすると、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。 エキスパートモードに切替えることで最大300mまでフライトが可能。また、アプリから距離・高度を数値で設定する事ができるので、フライトする環境や操作レベルに応じて設定できます。 モード切替え可能なマルチモード送信機。 付属の送信機は、標準では右スロットルのモード1で動作。モード切替えスイッチを長押しする事で、モード2に切替えが可能。使い慣れた操縦モードで操作することができます。 1450mAhの大容量LiHVバッテリーを搭載。 フライトバッテリーには7.6V1450mAhのハイボルテージLiPoを搭載。ブラシレスモーターの高出力を安定して動作させます。 GPSのオン・オフ切替えが可能。 送信機のスイッチからGPSセンサのオン・オフ切替えが可能。GPSをオフにすることで、屋内などの非GPS環境下での使用も可能になります。 持ち運びに便利なグリップ付きキャリングケース。 製品一式は緩衝性に優れたEPP製の専用キャリングケースに入っており、持ち運びの際にキャリングケースとしても重宝します。 専用アプリをダウンロード&インストール FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。 GF GPS アプリのインストール AppStoreまたはGooglePlayから「GF GPS」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通) iOS用アプリはこちら Android用アプリはこちら GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。200g未満のブラシレスモーター搭載機。 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載 GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御 ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現(非GPS時のみ) 196gの軽量&コンパクト設計!アームを折り畳んでコンパクトに収納 広角120°ワイドレンズ仕様の1080pフルHDカメラを搭載 ボタンひとつでホームポイントに帰還するRTH(リターントゥホーム)機能 地図に打ったピンに沿って飛ぶ「マルチポイントモード」を搭載 操縦者に追従しながらフライトする「フォローミーモード」を搭載 操縦者を中心に旋回飛行する「サークルフライトモード」を搭載 操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載 最大飛行距離、高度を数値で設定可能(最大距離300m/最大高度120m) Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューや撮影、スマホならでは操縦が可能に 7.6V 1450mAhの大容量バッテリーを搭載、およそ13分のフライトが可能 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属 MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属(技適マーク取得済) G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●初期値:最大飛行距離30m/最大飛行高度30m●最大値:最大飛行距離300m/最大飛行高度120m●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック/グレー●全長:174mm●全幅:164mm●全高:54mm●ローター全長:58mm●総重量:196g●パッケージサイズ:105×310×195(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 7.6V 1450mAh●充電時間:約150分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約13分●電波到達範囲WiFi:最長およそ300m(Wi-Fi 100m)●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/2720x1530●対象年齢:14歳以上●同梱物:INGRESS BEYOND本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売) アズワン品番67-6610-83
1セット
28,980 税込31,878
8日以内出荷

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20~60 電源DC12V 1A 対応OSAndroid/iOS APP レンズ2.5mm 寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112 使用湿度範囲10%~90% 解像度1920×1080 視野角水平:約120° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25~1/25,000s 通信規格IEEE802 b/g/n 圧縮方法H.264/H.265 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB) 防水IP66相当
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知機能を搭載
仕様ビットレート:0.1M~8Mbps 使用温度範囲(℃)10~50 電源(V)DC12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズ2.5mm 使用湿度範囲10%~90% メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB) 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430 視野角水平:約120° セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 圧縮方法H.265/H.264 フレームレート最大25fps 音声音声マイク&スピーカー 有 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4/5 イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション 防水IP66相当
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スマホのカメラ性能をアップグレード!高品質な広角レンズで、風景や自撮りをもっと楽しもう。クリップ式で簡単装着、軽量コンパクトで持ち運びも便利。旅行やイベントで活躍間違いなし!
用途スマホでプロ級の写真を!高画質広角レンズで視界が広がる 付属品クリップ、収納袋 レンズ形状広角レンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×32×54
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ホワイト 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
欠品中

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブルー 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズ溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。しっかり装着できる、ホルダータイプを採用しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品ホルダー、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズ固定用ホルダー(機器本体用)、レンズ固定用ホルダー(アクセサリー取り付け用)、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム、ガラス望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、ホルダー:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ABS、収納ポーチ:ナイロン・EVA 寸法(mm)Φ約52×H約85×D約219 ※レンズ+ホルダー 質量(g)約440 ※レンズ+ホルダー レンズ形状望遠16倍レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:約65~約100幅のスマートフォン対応 再生材使用使用
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約285 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 使用場所屋内/屋外 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20 画角水平:約85度
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

メリヤスウエス 濃色 中古生地 モノタロウ 定期注文
低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
種別中古 材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等) 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
1袋(1kg)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約285 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20 画角水平:約95度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約600 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)Φ116×106 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) 照射距離(m)赤外線LED:約15 画角水平:約90度
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。赤外線チップLEDを2個搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。5MPの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約420 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)約Φ100(W)×95(H) 保証期間1年 LED赤外線LED 2個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約15 画角水平:約90度
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約20/10 画角水平:約80度
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約990 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(10灯)、ホワイトLED(6灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。2.8mmの広角監視向けのボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約320 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8 本体外形寸法(mm)Φ100×85(H) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10 画角水平:約88度
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1 材質【ケース本体】ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) 特性軽量
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。
用途お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすい磁石装着タイプです。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。ケース側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。 。側面のTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材は手にフィットし握りやすいので、滑りにくく安心です。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。 。背面には指紋が付きにくいマット加工を施しています。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。※カメラレンズフィルターは、62mm径の製品をご使用ください。 。※カメラレンズフィルターによっては、62mm径でも装着できない場合があります。 。※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFCサービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。※本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。※本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、アタッチメント:アルミ合金・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック タイプケース型 対応機種AQUOS R9 pro(SH-54E) 特性衝撃吸収、ワイヤレス充電可、ストラップホール付
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。 材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂 ホワイト 質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166 取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合 消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時) 電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz) 連続使用時間【子機】2 照明【玄関子機】LEDライト(照明用) 使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く) 使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50 充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合) 最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力) 定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下 使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下 無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB 最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内) 待ち受け時間(時間)【子機】80 画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。 簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容本体 材質プラスチック レンズ形状マイクロスコープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38 包装形態箱入り
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁力装着タイプのアタッチメントです。
用途お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁石吸着タイプのカメラフィルターアタッチメントです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。カメラレンズフィルターは、62mm径の製品に対応します。 。※カメラレンズフィルターによっては、62mm径でも装着できない場合があります。 。※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFCサービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。※本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。※本製品にカメラレンズフィルターは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質アルミ合金・磁石 ブラック 対応機種AQUOS R9 pro(SH-54E)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 ブラック 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.56GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR13+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 11 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 ブラック 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+512GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.53GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

デザイン:ベストフィットの本体デザイン 控えめながらもエレガンスな外観 広々と楽しめる視野 ディスプレイパッケージングテクノロジー 比類なき保護性能。カメラ:卓越したライカトリプルカメラシステム プロ仕様ライカSummilux光学レンズ ハイダイナミックセンサー ライカフローティング望遠レンズ ライカ超広角カメラ。Xiaomi AISP 2.0:強力なAIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能 マスターポートレート サンセットポートレート ストリートスナップ。ディスプレイ:スマートで優れたディスプレイ XiaomiカスタムM9ディスプレイパネル 3200nits超高輝度ディスプレイ。パフォーマンス:最高峰のパフォーマンスと優れたエネルギー効率 比類なき処理能力 効率よく放熱 5240mAh Xiaomi Surgeバッテリー Xiaomi Surgeバッテリー管理システム。操作性:超音波式指紋認証 新レベルの通信機能 防水防滴性能
仕様●AI:Qualcomm AIエンジン●GPU:Adreno(TM) GPU●Xiaomi HyperAI:AI文章作成 AI音声認識 AI通訳 AIクリエイティビティアシスタント かこって検索 with Google Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大300Hz●ナビゲーションと 位置情報:GPS:L1+L5 Galileo:E1 + E5a/GLONASS:G1/Beidou/QZSS:L1 + L5/NavIC:L5/A-GPS補助側位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SAP●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、nano SIM + eSIM、eSim + eSim)ネットワーク帯域:2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/194G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78ワイヤレスネットワーク:Wi-Fi 7機能2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracastに対応Bluetooth 6.0、デュアルBluetoothSBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3に対応●色域:DCI-P3 セット内容携帯電話 /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド 幅(mm)71.2 厚さ(mm)8.08 グリーン 高さ(mm)152.3 質量(g)191 センサー近接センサー|環境光センサー|加速度計|ジャイロスコープ|電子コンパス|赤外線ブラスター|レーザーフォーカスセンサー|気圧計|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター バッテリー5240mAh大容量長持ちバッテリー Xiaomi 90Wハイパーチャージ メモリー12GB+256GB RAM:LPDDR5×8533Mbps 輝度最大:25%の表示領域をカバーする3200nits ディスプレイ6.36インチ3200nits超高輝度ディスプレイCrystalRes有機EL(AMOLED)常時アクティブディスプレイ 解像度2670×1200 460ppi 防塵防水性能IP68 使用CPUプライムコア ×2、最大4.32GHz パフォーマンスコア ×6、最大3.58GHz 充電方式ワイヤレス充電対応 QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0に対応 USB Type-C充電ポート 動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、TS HDR15+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid動画コンテンツの再生時にHDRディスプレイに対応 OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 13 Elite Mobile Platform セキュリティ超音波画面内指紋センサー AI顔認証ロック解除 調光方式DC調光 原色PRO Pro HDR ウェットタッチテクノロジー HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証 カメラ仕様【フロント】3200万画素、フロントカメラの写真撮影機能、フロントカメラの動画機能、フロントカメラの動画撮影、【リアカメラ】ライカSummilux光学レンズ ライカメインカメラ、ライカ60mmフローティング望遠、ライカ超広角カメラ、リアカメラの写真機能、リアカメラの動画機能、Dolby VisionによるHDR動画録画、スローモーションビデオ 色深度680億色 ストレージUFS 4.0 冷却システムXiaomi Wing型IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー|4マイクアレイ Hi-ResおよびHi-Res Audio Wireless認定、Dolby Atmos(R) サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷