234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249 最大出力(W)15
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm)約85(ホールド可能) 厚さ(mm)約20以内(ホールド可能) 出力(W)最大10 取付方式エアコン取付 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 本体質量(g)205(ケーブル除く) 定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

コンパクトなMiniサイズのオートホールドワイヤレス充電スマホホルダー。コンパクトなMiniサイズのオートホールドワイヤレス充電スマホホルダー。qi規格準拠。ワイヤレス充電最大出力15W。吸盤マルチアームで邪魔にならないローアングル設置が可能。独自設計のアシストレバーにより、iPhoneProMAXからGalaxyZ Flipサイズまで対応。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
寸法(mm)140×75×180 質量(g)275
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー 幅(mm)130 取付エアコン取付タイプ 高さ(mm)180 出力(W)15 奥行(mm)80
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー 取付方式エアコン吹き出し口 適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67 USBタイプタイプC
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。 スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ) タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1 出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5) ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227 適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HAC4332 ワイヤレス充電 スマホホルダー HAC 動画あり
『ワイヤレス充電 スマホホルダー』は、エアコンの吸出口に装着してスマホを置くだけで、自動でロック&充電が可能な製品です。最大出力は15Wとなっています。上下左右に動き、角度の調節が自由自在です。車でマップを調べるときや音楽を聴くときなどはスマホのバッテリーを消耗しがちですが、これがあればいつでも充電ができて安心です。幅約8.5cm×奥行約1cmまでのスマートフォンに対応しており、先述のサイズまでのスマートフォンであれば適応機種を選ばない点も魅力的です。
用途車内でのスマホの充電に。 適合機種【充電可能】約幅8.5cm×奥行1cmまでのスマートフォン セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、固定パーツ2種×各1個、USBケーブル×1本 ブラック 最大出力(W)15 入力DC5V2A or DC9V2A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体組立時:9×9.5×10.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー 幅(mm)145 取付カップホルダー 高さ(mm)170 奥行(mm)88 出力15W
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~35 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160 入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】。 [ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載 。 [FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。 [Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。 [急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。 [選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。 スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。 スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です 仕様充電距離:10mm 寸法(mm)121×72.5×60.5 ブラック 質量(g)134 出力10W/7.5W/5W 入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A 素材ABS+PC
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

・強力マグネット式ワイヤレス充電付スマートフォンホルダー 3M貼付。・3M強力両面テープ使用 貼付タイプ。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット15個内蔵。・ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません
用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。 出力(W)最高充電:5 対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル) 機能ワイヤレス充電機能付き 特性充電使用可能
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷

オートスキャン機能付きのワイヤレス充電ホルダー。オートスキャン機能付き自動開閉スマホホルダー。充電ポイントをスマートフォンの充電位置に自動で調整。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
幅(mm)ホールドサイズ:約60~86 厚さ(mm)約15 耐荷重(g)約280
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10 質量(g)310 使用温度範囲(℃)0~40 規格ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m)約1 入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ビューティーネイラーオンラインモバイルホルダーワイヤレス充電式
エコ商品
スマホホルダーの機能だけでなく、ワイヤレス充電の機能も完備。 置くだけで充電ができるのでバッテリー残量を気にせず快適に楽しめます。
材質ABS、アクリル、シリコン、TPU 出力5V/1.0A、9V/1.0A 入力5V/1.5A/10W(最大)、9V/2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
ブラック 最大出力(W)15
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー、エアコン吹き出し口取り付けタイプ。 MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。 MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。 USB-A/Type-Cケーブル1.2m
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、USBケーブル:PVC他 ブラック 質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約15、USBケーブル:約28 出力(W)5、7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約60×96×26、エアコンアタッチメント:約36×43×58 入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A USBケーブル(m)約1.2 ケーブルタイプUSB-A/Type-C
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2 取付シガーソケット取付 最大出力5V3A 適合幅(mm)約58~88 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下 適合厚さ(mm)約20まで
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ワイヤレス充電 スマホホルダー
ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能。高級感のあるピアノブラック
用途スマホの保管・充電にご使用ください。 幅(mm)アーム開閉:50~90 最大出力(W)18
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ワイヤレス充電 スマホホルダー
ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。深みのあるマットブラック
用途スマホの保管・充電にご使用ください。 幅(mm)アーム開閉:50~90 最大出力(W)15
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ワイヤレス充電 スマホホルダー
ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能。音に反応してLEDが鼓動する。
用途スマホの保管・充電にご使用ください。 幅(mm)アーム開閉:50~90 最大出力(W)18
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ワイヤレス充電 スマホホルダー
ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能。音に反応してLEDが踊る。
用途スマホの保管・充電にご使用ください。 幅(mm)アーム開閉:50~90 最大出力(W)15
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。 付属品ケーブル×1 ケーブル:黒 使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応 出力5W/7.5W 本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ) 対応機種MagSafe対応iPhone 入力最大5V/2A、9V/1.8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ) LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯 ホルダーエアコンクリップタイプ 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM) 入力端子USB Type-C(TM) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) 色(本体) ケーブル長(cm)約100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)。iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ。最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A。変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 本体質量(g)155 パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180 USBケーブル(m)Type-C→C:1.2 取扱説明書(1.09MB)
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

AXS(アークス)スマホホルダー
大型スマホ対応車載ホルダー ロングアームで手元で操作
タイプしっかり装着ジェル付吸盤取付タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
ブラック 最大出力(W)15
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
タイプエアコン取り付けタイプ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×73×57
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●エアコンベントマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレートプロテクションフィルム
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電 QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。 スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能! 電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。 対応スマートフォンサイズ 画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。 対応マウントバー 22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております ミラージョイントバーが同梱 バーにスペースが無くても大丈夫。 同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)12~24 配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子 ブラック 出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W 各種認証IP66、CE、RoHS 電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式 セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー 幅(mm)145 取付吸盤 高さ(mm)170 奥行(mm)88 出力15W
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

91588 スマホホルダー クローム Optiline(オプティライン) 動画あり
Optiline(オプティライン)スマホホルダー クローム
ユニバーサルスマホホルダー ワイヤレス充電式対応。・Qi充電3.0に対応しスマートフォンを設置すると充電が開始。・タイプC入力。5V-3A/PD20W/(入力電圧)。・ステンレス製の固定ブラケット。対応機種。・スマートフォンの対角線長さが131~186mm対応(5.2インチ~7インチ)。・スマートフォンの厚みが異なるカバーに対応。・4組のアダプターが付属しており付け替えることによりスマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。・セーフティケーブル付/ダブルロック方式/デュオロックシステム。※ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。 機能ワイヤレス充電機能付き
1個
9,798 税込10,778
11日以内出荷

91587 スマホホルダー クローム Optiline(オプティライン) 動画あり
Optiline(オプティライン)スマホホルダー クローム
・ステンレス製の固定ブラケット。・スマートフォンの対角線長さが131~186mm対応(5.2インチ~7インチ)。・スマートフォンの厚みが異なるカバーに対応。・4組のアダプターが付属、付け替えることによりスマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。・セーフティケーブル付/ダブルロック方式/デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。 機能ワイヤレス充電機能無し
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

壁面に貼り付けて使用するスマホスタンド。台所、浴室、洗面台などの平らな壁に貼り付けて設置します。ラックにはフックが4つあり、鍵や充電コードの巻き付けなどに使えます。スタンドの底部には開口部分があり、横置きでも縦置きでも充電口を塞ぎません。前面のシェードは透明なので、画面を遮りません。また、スナップデザインで取りはずし可能です。
材質ABS、3M両面テープ、シリコン 寸法(mm)約72×120×25(フック部分10mm含まず)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

片手で簡単 ウィングキャッチ 様々なスマートフォンに対応 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォンにやさしい材質選定 充電しながらホールド可能 エアコン取り付けのいいところ しっかり簡単エアコン取り付け 調整範囲が広いボールジョイント
ブラック/レッド 質量(g)50 取付方式エアコン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×105×127
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
サンドベージュ 特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
オリーブドラブ 特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Google Pixel 8/Google Pixel 8 Pro用 フォンケース。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合Google Pixel 8 セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷