ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)75
高さ(mm)103
質量(g)90
奥行(mm)75
規格【充電】Qi(チー)
出力5W(最大)
ケーブル長(m)1
対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力DC5V/2A
入力端子microUSBメス
アズワン品番64-0911-21
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品電源ケーブル(1.5m)
質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5
対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5V/9V
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12
入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色ブラック
出力(W)(最大)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)
本体質量(g)80
入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102
ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)100
入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種
規格Qi規格:WPC Version1.2.4
入力電圧(V)5/9
電源USB Type-C
使用温度(℃)0~40
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)
本体質量(g)約124
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)
保証期間2年間
定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
ペコちゃんワイヤレス充電器。
スマホを置く部分が全面milky柄のかわいいデザイン!
ワイヤレス対応機器で使用できます。
付属品取扱説明書、充電ケーブル(約60cm)
厚さ(mm)約8
色ホワイト(ペコちゃんパターン)
直径(Φmm)約101
出力(W)5
出力5V/2.4A(合計最大)
本体質量(g)約59
入力5V/1A
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ
質量(g)135
取付方式クリップ式
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150
入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●保証対象地域:日本●認証規格:Qi2(MPP)
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
色ケーブル:ブラック
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲0℃~35℃
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約65 ※ケーブル、コネクター含む
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)
本体外形寸法(mm)直径約60×高さ約9 ※ケーブル除く
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)ブラック
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
便利なワイヤレス充電を:充電効率を高め、iPhoneへは7.5W出力充電が可能です。また、Galaxyへ10W出力による充電を実現しました (。 iPhone12の場合、約3時間半で満充電可能です) (。 本製品はApple製スマートフォンに付属の充電器 (5V/1A出力) およびパソコンのUSBポートに対応していません。「Anker PowerPort+ 1」など、5V/2A以上のACアダプタをご使用ください)。滑らず、スリム:スリムなデザインはお使いのデスクにぴったりでありながら、お使いの機器が滑り落たり、ずれにくいように表面をゴム製に加工しています。ケースはそのままで:PowerWave 10 Pad は、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(。5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。
1個
¥1,355
税込¥1,491
欠品中
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92
入力電圧(V)DC5
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1・5W
入力電流(A)2
無線距離(m)4
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応
出力5W/7.5W
本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
対応機種MagSafe対応iPhone
入力最大5V/2A、9V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質アクリル、亜鉛合金
全長(mm)約170
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
質量(g)175
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるマグネットリングステッカーです。強力な磁力の力でMagsafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
用途iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるマグネットリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。強力な磁力の力でMagSafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着します。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.8mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。固定シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4
材質本体:PET・磁石、貼り付け面:アクリル系粘着材
外形寸法(mm)幅約55×厚み約0.8×高さ約77
MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W)5/7.5/10/15
入力端子Type-C
入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
寸法(mm)約56×56×5.1
質量(g)約37
ケーブル長(m)約1.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10
質量(g)310
使用温度範囲(℃)0~40
規格ワイヤレス規格:Qi
コード長さ(m)約1
入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C
対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
TESLA Model3専用 スマートフォンホルダー 置くだけ充電器 ワイヤレス充電器。
スマートフォンを2台同時に充電可能。
未使用時は赤色のLED、使用中は緑色のLEDランプが点灯します。
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
メーカーテスラ
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
色ホワイト
ポート数USB Type-C 2ポート
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
【フルスピード充電】
Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。
【ぴったりの位置を見つけましょう】
2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。
【ケースはそのままで】
PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。
【Qi認証取得】
PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。
セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
出力(W)5/10
対応機種10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+- Samsung Note 9/ Note 85W出力(5V / 2A充電器使用の場合)- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR /×/ 8 / 8 Plus 他- LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35
入力5V-2A / 9V-2A
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
持ち歩いておくと安心の1台。iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電でき、スマホスタンドとしても使えるワイヤレス充電器です。対応するiPhoneをマグネットで固定&高速充電できるQi2規格対応。さらにApple正規認証であるMade for Apple Watchを取得。安定した充電が可能です。
用途iPhoneとApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電器です。ケーブル1本で2台のデバイスを充電できるので、デバイス用に持ち運ぶアイテムを減らせます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。対応するiPhoneを15Wでの高速充電が可能。充電部にマグネットでぴったり固定できます。スマートフォンが振動してもズレないため、「気づいたら充電器が外れていた」という心配がありません。 。Apple Watchは載せるだけで充電が可能。対応するAirPods/AirPods Proも充電できます。身近なAppleデバイスを2台同時に充電できます。 。リング部分を立ててスマホスタンドとしても使えます。スマホを横向きに固定して充電しながら動画視聴やビデオ通話が可能です。 。充電中にスマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スタンド部分を折りたたんでコンパクトに。ポーチやかばんにも収まるサイズで持ち運びにも便利です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体と同色の、長さ約1.5mのケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様保証対象地域:日本
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
付属品ケーブル
色ケーブル:ブラック
出力(W)Qi2:5/7.5/15、Apple atch:高速充電対応
使用温度範囲(℃)0~30
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約88
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、Apple Watchシリーズ
入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
使用湿度範囲30%~80%
本体外形寸法(mm)直径約62×厚さ約22 ※スタンド閉脚時
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM)ポート
色(本体)ブラック
各種認証Qi2(MPP)/Made for Apple Watch認証
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。
質量(g)305
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180
入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C
取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品ケーブル
使用温度範囲0℃~40℃
最大出力(W)5
ケーブル長(m)約1
本体質量(g)約137.5
対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×約84×約116
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
使用環境湿度(%)10~85
Qi対応スマートフォンで利用可能なワイヤレス充電器です。
対応するスマートフォンを充電台に置くだけで自動的に給電を開始します。
iPhone:iPhone8以降の機種に対応
アンドロイド:Qi充電搭載スマートフォンに対応
出力(W)5max.
出力5V/1A max.(ワイヤレス給電)
対応機種qi充電対応スマートフォン
入力5V/2A
動作温度(℃)0~45
伝送距離可能:8mm
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●保証対象地域:日本●認証規格:Qi2(MPP)
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
色ケーブル:ホワイト
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲0℃~35℃
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約65 ※ケーブル、コネクター含む
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)
本体外形寸法(mm)直径約60×高さ約9 ※ケーブル除く
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)シルバー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。充電時、スマートフォンのカメラとの干渉を防ぐカーブ形状を採用。天面に滑り止めパッドを配置しており、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。USB Power Delivery対応のAC充電器を接続することで最大12Wの高速充電が利用できます。
用途スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力12WでGalaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。 。ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。側面部分がカーブ形状になっているため、充電時にスマートフォンの背面カメラと干渉しません。 。卓上で使用するのに便利な長さ約0.5mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※急速ワイヤレス充電をご利用いただくには、USB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品ケーブル
色ケーブル:ブラック
規格認証規格:Qi(BPP EPP)
出力5W/7.5W/10W/12W
使用温度範囲0℃~40℃
ケーブル長(m)約0.5
本体質量(g)約60.6
対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格、10W(EPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応)
使用湿度範囲10%~85%
LED色【発光色】通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM) ポート
対象地域保証:日本
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約79×約15
ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト。マスコットはやわらかいシリコン素材。スマホを充電しながらライトも使用可能。ライトは8分の充電で約15分間点灯。USB充電式。
用途デスクトップライト、おやすみライト、授乳ライトとして。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわライト おやすみライト 赤ちゃん ベビー 出産祝い
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム
寸法(Φ×高さH)(cm)充電器:10.5×3
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。充電しながらスマホスタンドとしても使える2Wayタイプ。マグネットで背面にぴったりくっつくため、スタンドを立てている間も安定して充電できます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。背面のスタンドを立てることで充電しながらスマートフォンを使えます。横向きで動画視聴やテレビ会議を行える2Wayタイプです。 。iPhoneのスタンバイモードに対応しています。スタンドを立てて横向きに充電することで、就寝時の目覚まし時計としても使うことができます。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スタンド使用中にスマートフォンが滑り落ちるのを防ぎます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色の、長さ約1mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●保証対象地域:日本●認証規格:Qi2(MPP)
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
出力5W/7.5W/15W
使用温度範囲0℃~30℃
ケーブル長(m)約1
本体質量(g)約65※ケーブル、コネクター含む
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2Aまたは12V/1.67A(USB Power Delivery対応)
使用湿度範囲30%~80%
保証期間1年間
ケーブル色:ホワイト
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)ホワイト
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×約9 ※ケーブル除く
ケーブルタイプ本体一体型 USB Type-Cケーブル
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。充電しながらスマホスタンドとしても使える2Wayタイプ。マグネットで背面にぴったりくっつくため、スタンドを立てている間も安定して充電できます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。背面のスタンドを立てることで充電しながらスマートフォンを使えます。横向きで動画視聴やテレビ会議を行える2Wayタイプです。 。iPhoneのスタンバイモードに対応しています。スタンドを立てて横向きに充電することで、就寝時の目覚まし時計としても使うことができます。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スタンド使用中にスマートフォンが滑り落ちるのを防ぎます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色の、長さ約1mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ブラック●保証対象地域:日本
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
質量(g)約65※ケーブル、コネクター含む
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~30
規格Qi2(MPP)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×約9 ※ケーブル除く
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2Aまたは12V/1.67A(USB Power Delivery対応)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
ケーブル種類本体一体型 USB Type-Cケーブル
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。かわいいしろちゃんモデルです。 。ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ホワイト●保証対象地域:日本●本体外形寸法:直径約60mm×高さ約9mm ※ケーブル除く●認証規格:Qi2(MPP)
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~35
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約65(※ケーブル、コネクター含む)
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)しろちゃん(シルバー×ブラック)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
Qi端末反応センサー搭載。
自動回転機能搭載。
キャパシタ内蔵。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。
ボールジョイント採用。
手帳ケース・ハードケース対応。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9VUSBType-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
質量(g)235
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。天面はスマートフォンを傷つけにくいシリコン素材で、マグネットでぴったりくっつきます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。天面はスマートフォンを傷つけにくいシリコン素材です。 。長さ約1mの一体型ケーブルを採用しています。強度の高い平型メッシュタイプです。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ホワイト●保証対象地域:日本
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
質量(g)約65※ケーブル、コネクター含む
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi2(MPP)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×約9 ※ケーブル除く
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)シルバー
使用環境湿度(%)20~80
ケーブル種類本体一体型 USB Type-Cケーブル
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ