627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

サンワサプライキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード 付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書 質量(g)キーボード:440、マウス:60 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3 キー数109 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SKB-WL31BK ワイヤレススリムキーボード サンワサプライ 動画あり
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)1.9±0.20 ブラック 付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 スイッチ(キー)パンタグラフ 方式ワイヤレス:2.4GHz 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA)6以下 動作力67g インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠 受信可能距離10m キー数103キー 充電時間(時間)2 コネクタAタイプコネクタ 容量(mA)電池:280 アズワン品番64-0911-15 連続動作時間48時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スーパーフラットキャリー
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。 滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂 荷台寸法(幅)(mm)410 ハンドル高さ(mm)920 材質(ハンドル)アルミ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)樹脂
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

平野商会スマホ防水ケース IPX8
エコ商品
防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
609 税込670
当日出荷

タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm)680×410×920 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)410 ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より) 材質(車輪・金具)金属 材質(ハンドル)アルミ+樹脂 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)樹脂
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水仕様あり
1個
619 税込681
当日出荷

IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
オーロラ 質量(g)112 タイプポーチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15 対応機種汎用 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175 ストラップ長さ(cm)全長:140 防水保護等級IPX8 タッチパネル方式操作:可 通話方式
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
ホワイト 質量(g)112 タイプポーチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15 対応機種汎用 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175 ストラップ長さ(cm)全長:140 防水保護等級IPX8 タッチパネル方式操作:可 通話方式
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
電源AC125V 15A 寸法(幅W×高さH)(mm)87×126 出しろ(mm)67
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数3台 操作距離10m
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 縦向きでも横向きでも使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ケース:PVC、ABS ホワイト タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、壁面取付可、タッチ操作可能、顔認証対応 防水保護等級IPX8
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 アームバンド付きなのでスポーツでの使用にも便利です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップとアームバンドが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、アームバンド×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル、アームバンド:合成ゴム・ポリエステル ブラック タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:TPU・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラダを動かすことによる体脂肪の減少をさらに助ける 【特定保健用食品】 本品に含まれる3種のアミノ酸から構成されるアラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、10分程度の歩行などの身体活動との併用による脂肪の分解と消費する力をより高める働きがあるので、脂肪の代謝を上げ、体脂肪をさらに減らすことを助けます。 本品はBMIが高めの方に適しています。
栄養成分エネルギー0kcal/たんぱく質1.5g/脂質0g/炭水化物3.6g/食塩相当量0.5g/カリウム60mg/カルシウム23mg/マグネシウム6mg/アラニン375mg/アルギニン375mg/フェニルアラニン750mg
1セット(500mL×24個)ほか
3,598 税込3,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TK-QT30DMBK キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き コンパクトサイズサイズ ワイヤレス 静音 薄型 コンパクト エレコム 動画あり
本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納:対応 セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本 ブラック サイズコンパクトサイズ 質量(g)約380(※電池含まず)、レシーバー:約1 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372.6×135.9×22.1、レシーバー:19.0×14.5×6.0 機能マルチファンクション機能 通信方式GFSK方式 キー数102キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.4 電波到達距離(m)最長約10(※ご使用環境により異なる場合があります。) キーピッチ(mm)18.6 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
サイズ(mm)250 トラスコ品番446-9224 質量(g)340 対辺(mm)6-36 能力1.1/4(パイプ径Φinch)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS 質量(g)防水ケース:約46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17 ストラップ長さ(cm)約44
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

6.5インチ以内のスマホ対応。水濡れから保護します。アウトドアやレジャーに便利ないアイテムです。防水レベル:IPX8相当。(SGS認証テスト済)
材質ビニール、プラスチック樹脂 寸法(mm)105×200
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS 質量(g)防水ケース:約46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17 ストラップ長さ(cm)約44
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS 質量(g)防水ケース:約46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17 ストラップ長さ(cm)約44
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ用防水ケースの特徴。防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。
寸法(mm)全体:約215×115×20(留具部分含む) 袋部分:約180×100 タイプポーチ 対応機種汎用 特性防水(IPX8)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷