「スマートキー家」の検索結果
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124
通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)-10~50
周波数帯域(Hz)2.4
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色シルバー
使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性施解錠20万回
バックセット(mm)64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれで可愛いスマートキーケース
用途リトルミイのプリント柄が入った合皮素材のスマートキーケースです。スマートキーの他、家の鍵等を取り付けて、普通のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。
材質本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:EVA
タイプリトルミイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×125
個装ブリスター
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など
仕様解錠用タグ×2 付属
材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト
質量(g)本体:約835、リモコン:約25
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。
使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)
ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色ブラック
適合扉厚(mm)30~43
バックセット(mm)64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)室外機:約260、室内機:約745
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書
適合扉厚(mm)33~40
取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上
適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV
電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年
動作距離(m)約3
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8
電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個
使用温度範囲(℃)0~50
周波数(MHz)搬送/315
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。
また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。
保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。
機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。
スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。
タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体水/空気/クーラント
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)33~41
バックセット(mm)51
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)33~41
バックセット(mm)64
透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれで可愛いスマートキーケース
用途ムーミンのプリント柄が入った合皮素材のスマートキーケースです。スマートキーの他、家の鍵等を取り付けて、普通のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。
材質本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:EVA
タイプムーミン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×125
個装ブリスター
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
窓付きポケットは、スマートキー、エンジンスターターやセキュリティのリモコンなどをケースの上からボタン操作が可能。
内部には、マジックテープを内蔵しており、中央に固定ができる為安定したボタン操作を実現しました。
スマートキー&ボタン付きリモコン&家の鍵など、3つの鍵を同時に携行できます。
コンパクトなサイズ設計で携行するのにも邪魔になりません。
また、フックが付いているのでベルトループなどに装着できます。
あらゆるシチュエーションでもご使用いただけるデザインで末長くお使い頂けます。
サイズ(mm)150×55×40(フック除く)
素材表面 本牛革、内面 豚本革
デザインモノグラムレザー
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
クルマの盗難、防犯対策用スマートキーケースです。
内ポケットに電波シールド素材を使用し、スマートキーが発する電波を遮断します。
取り付けに便利なカラビナフック付きです。
スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付きです。
家のカギなどを付けられるキーリング(二重リング)付きです。
コンパクトで持ち運びやすいサイズです。
質量(g)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「鍵かけたっけ?」を外出先から確認できる
鍵センサは、サムターン鍵の開閉を検知してスマホにお知らせします。
おうちの鍵の開閉状態をいつでも外出先から確認することができます。
慌てて家を出た朝も、スマホから鍵が閉まっていることを確認できるので 安心してお仕事に向かえます。
付属品電池、専用磁石、両面テープ
質量(g)30(電池含まず)
電源単4電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68
センサー鍵センサ
電池寿命1年程度(使用環境による)
BluetoothBluetooth Low Energy
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれなスヌーピーのスマートキーケース
用途スマートキーの紛失を防ぐため、内側のリングにスマートキーを取り付けて使用してください。家の鍵等を取り付けて、通常のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。
材質本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×125
個装ブリスター
スマートキーのキズや汚れを防止します。
ベルトループやバッグ等に取り付けられるカラビナフック付き。
スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付き。
カードポケット付き。カードまたはカギを収納できます。
家のカギや小物も収納できます。
仕様キルティングシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×25
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スマホを入れたままでも、起動されておけば操作が可能なサイクルポーチです。
スマホはもちろん、小銭やカード、カラビナ付きですので、家鍵なども入れることができます。
ジッパー用の取っ手には、指で引っ掛けるタイプのループ型で、開閉がしやすいです。
本体の内側の裏地は、スマホを入れた際にやさしいポリエステル生地を使用していますので、安心して収納できます。
止水ファスナーを採用しておりますので、多少の雨やライド中の汗などから中身を守ります。
サイクルジャージのバックポケットにピッタリと収まります。
重量も約62gと軽量ですので、持ち運びにも負担になりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×190(突起部含まず)
質量(g)約62
適合サイズ6.7インチまで対応可(スマホ)
材質PVC(ターポリン)/ポリエステル
保証期間ご購入日より3ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
片手で簡単に大きく開くワンタッチスプリングフックにより、わずらわしい付け外しが、ストレス無く簡単に行えるキーケース。コンパクトでありながら大型スマートキーも対応。落下防止チェーン付きで万が一、ファスナーが開いても脱落しない。フック部には、D.A.Dロゴ入り二重カンが装備され、よく使うガレージや家の鍵を付ける事が可能。上質なレザー × 質感高い型押しデザインで、あらゆるシチュエーションで末長くご使用いただけるデザイン。
用途車のカギ等のキーケースに。
寸法(縦×横)(mm)約150×約60
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。
セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。
ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。
ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。
充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。
鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。
ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。
扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。
ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置については、アンカー仕様のみとなります。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル
質量(kg)18
色ブラック
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷