20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに 本体質量(kg)3.3 ガイドバー長さ(mm)200
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)350 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 電源タイプ充電式 関連資料(42.5MB) 運転時間(分)約50 取扱説明書(4.0MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に バッテリー容量(Ah)2.5 モーター直流整流子モーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー バッテリー容量(Ah)2 最大風速(m/s)高速:50 低速:30 充電時間(分)約70 適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 運転時間(分)高速:10 低速:20 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業に セット内容充電器・バッテリー付き 消費電力(W)80 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)1.8 保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123 関連資料(0.94MB) (4.24MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ本体のみ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料(1.28MB) 運転時間(分)約35 取扱説明書(9.71MB)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料(1.28MB) 運転時間(分)約35 取扱説明書(9.71MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約180 回転数(min-1[回/分])3000~6000 運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

BIGM(丸山製作所)刈払機用肩掛バンド
用途片肩掛け・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100 本体質量(kg)1.8 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)8.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分)約60 チェーン形式80BX-26 関連資料(1.06MB) 取扱説明書(10.58MB) ガイドバー長さ(mm)100
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切 セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)2.4 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)庭木約80 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)2500 取扱説明書(3.03MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷