コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途手指衛生。
容量(L)0.5
質量(g)90
トラスコ品番400-5414
材質PET、ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×215
商品タイプ詰替え容器
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマートコーンと一体型の工事灯
設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
特殊光学設定で視認性が抜群
無日照連続動作90時間以上
様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア)
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5
機能スイッチ切り替式(ON-OFF)
電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素
動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで
RoHS指令(10物質対応)対応
発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる。ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式
材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(mL)350
寸法(cm)約14.3×16.6×8
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能
・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース
・付属の専用バッグで持ち運びしやすい
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
・コンパス(方位磁石)、温度計付き
・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに
セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書
材質PET、ポリエステル、ABS
寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180
出力(W)(USB/DC)45(最大値)
出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)
温度(℃)-15~70
本体質量(kg)約2.6
出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)
効率発電効率:0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)2.5
湿度(%)5~90
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100
トラスコ品番853-4005
材質SK材
質量(g)90
刃厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])800~3800
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電
2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ
付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約350
電圧(V)2.7~4.2
電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
最大出力(W)1.5
明るさ(W)LED:1、読書:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77
周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz
機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ
バッテリー電圧(V)3.7
ソーラーパネル出力0.45W
バッテリー容量(mAh)4000
出力端子USB:5V/1.7A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
HDMIスプリッターはHDMI信号を二つにわけて出力。テレビ、ゲームなどの映像を2台のHDMI入力機器に分配します。コンパクト設計で、設置場所を取らずスマートな設置が可能です。各種チューナー、ブルーレイレコーダー、スマホやタブレット、各種ゲーム機など様々な入力ソースに対応します。
仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480p/576p/720p/1080i/1080p HDCP1.2
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源電圧(V)DC5
消費電流(mA)最大約300
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×20(突起部除く)
入力端子HDMI(タイプA)×1系統
出力端子HDMI(タイプA)×2系統
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式(交流)真の実効値測定方式
周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)
使用温度範囲(℃)-25~65
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
測定可能導体径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5
直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
MP3プレーヤー機能、ラジオ、LEDライト、スマホスタンドと便利な機能を搭載したマルチに使えるアウトドア仕様のBluetoothスピーカーです。ソーラー充電とUSB充電の2WAY電源方式でアウトドアアイテムとしてもおススメ。
材質ABS
色ブラック
質量(g)約125
最大出力(W)5
使用温度(℃)0~45(結露なきこと)
対応メディア再生:microSD、USBメモリー対応(128MB~16GB)
充電時間(時間)約3(USB充電時)
内蔵電池リチウムイオン充電池(USB充電、ソーラー充電)
再生周波数(Hz)80~20k
連続再生時間約20時間(環境等により異なる)
対応フォーマットMP3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×73
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer.5.0
ドライバーユニット(Φmm)57
通信距離(m)最大見通し:約10
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK
材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB
質量(g)約250~260
最大出力(W)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5
変換効率(%)19
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。
・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・Type-Cの急速充電も可能
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工
質量(kg)(本体)約6.8
出力(W)(USB/DC)200(最大値)
出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)
出力電圧(V)(最大)18
出力電流(A)(最大)11.10
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P
変換効率(%)(発電)22.5
使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%
開放電圧(V)(自然電位)21.6
出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)
サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625
防水仕様※非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)12
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し
セット内容ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書
質量(g)【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710
出力【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16
入力DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A
バッテリーリチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh)
保護機能短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護
充電時間(時間)【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品Type-Cケーブル
材質ABS
色ブラック
質量(g)260(内蔵電池含む)
収納時寸法(mm)140×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。
付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書
トラスコ品番660-8718
セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット
幅(mm)94
色白
高さ(mm)115
奥行(mm)200
電源ソーラー
画素数最大200万
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量933Wh / 252100mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)
寸法(cm)29.0×20.1×20.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
色ブラック
本体質量(g)約675
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260
対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)
最大出力USB合計:20W(5V/4A)
保証期間2年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×19
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に
付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証
測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃
電源内蔵充電池(350mA/h)
最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃
使用温度範囲5~45℃
温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)
本体質量(g)約24
測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃
測定時間約3秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5
オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)
充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2
使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。
安心の大容量2万mAh!
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約6回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×31
色ホワイト
質量(g)約420
出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)
入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
欠品中
mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続
色ブラック
ケーブル長(mm)331
長さ(mm)56
幅(mm)26
高さ(mm)15
質量(g)24
保証期間3年間
コネクタAMini DisplayPort
コネクタBHDMI (19ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
色ブルー/ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×250×230
質量(kg)11.5
入力DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、別売ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
出力USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz
定格出力(W)1000(最大2000:約2-3秒)
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
材質ABS
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書
安全機能過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
仕様PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
コンパクトヘッド163mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。
付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
適合コンピュータ:接続数:2
質量(kg)0.33( 0.73 lb )
出力ビデオ:HDMI メス×1
電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8
材質(ケース)アルミニウム
最大解像度3840×2160@30Hz
コネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコン
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~29500
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート13
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
質量(kg)約6.62(本体のみ)
色仕上げ:アプリコット
出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)
電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170
適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)
バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)
充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。
使用環境温度(℃)0~45
充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
防水仕様等級:非防水
主材質ABS+PC
使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。
バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6
USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様S150
材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)1.89
入力電圧(V)DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187
ライト種類2W LED
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~5.5
電池残量表示液晶0~100%表示
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. PTFEプラスチックとは. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。. 特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200+260 ℃、最大300(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. 搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様カラー白、長さ300mm、幅300mm、厚さ12mm、材料PTFE、ラミネート加工なし、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.3%、動作温度 Max+260℃、伸長50%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。. 特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. 搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様フォーム = フル長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 25mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。. 特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. 搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様カラー = 白長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 13mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ