持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く
地上高さ(mm)約127~180
広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色ブラック
質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32
寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027
高さ(cm)全伸:10.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様【連続待機日数】約229日
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
使用電池CR2032
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色ブラック
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書
材質アルミニウム合金
長さ(mm)エレベーター:300
質量(kg)約1.6
ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ
段数伸長:4段
角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)
耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3
最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時
適合幅(mm)スマホサイズ:55~86
最小高さ(mm)560※ローアングル時:320
縮長(mm)560※ローアングル時:320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色ホワイト
質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480
縮長(mm)510
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。
色ブラック
質量(g)三脚:約114 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194※突起部、スマートフォンホルダー除く
地上高さ(mm)約107~182
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:ABS・スチール・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケース
アズワン品番65-3889-77
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース
材質ABS、TPR、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約608
耐荷重(kg)約2.5
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約56×70×400(収納時)
角度調節○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
仕様【連続待機日数】約180日
セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS
質量(g)三脚:約175
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185
アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1220
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 4.2 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)
使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。
質量(g)22
取付ネジ径三脚:1/4-UNC(細ネジ)
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)
用途三脚
質量(g)640
段数3段
耐荷重(kg)2
パイプ径(Φmm)17
縮長(mm)450
伸長(mm)(全体)1320
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スマートフォンホルダー組み込みクイックシューを装備。別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。 。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605
全高(mm)925、EV下げ:620
縮長(mm)320
アズワン品番64-6435-60
搭載可能質量(kg)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン
寸法(mm)105×57×31±5
質量(g)118±5
対応OSiOS、Android、Harmony OS
クランプ幅(mm)(スマホ)60-85
バッテリーCR1225
バッテリー電圧(V)3
バッテリー容量(mAh)48
耐荷重(g)500
折りたたみ寸法(mm)104
動作距離(m)最長:10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340
段数4段
全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)480
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)500
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色黒
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23
寸法(Φ×高さH)(mm)約29×445※突起部除く
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)約370~1650
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
安定感と軽さを両立!5段階スライド式伸長三脚
目盛り(1)にすれば1kgまでのデジカメの使用が可能
防振EVAクッションがスマホを傷つけずにしっかり挟んで落下を防止!
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応
5段階スライド式三脚は1cm刻みでしっかり固定!
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応
脚の先端にはラバー製滑り止め付き。安定して撮影できます。
360度回転
用途スマホの落下防止と撮影時の安定感を重視した軽量スマホ用三脚です。
材質PC、ABS
色ブラック
質量(g)約117
脚長さ(mm)約100~150
耐荷重(g)約300~約1000(三脚縮小時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性滑り止め
再生紙使用マーク適合
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スマホもデジカメもこれ一台でOK!コンパクトなのに3段階に伸縮可能な三脚NEO。縦55~80mmまでの大きいスマホにも対応したスマホヘッド付属でスマホ、デジカメ、一眼レフをこの1台の三脚で対応可能。収納時は30cmの長さに238gと軽量なので手軽に持ち運び可能。映える写真やイメージ通りの写真を撮るのに固定できる三脚は必需品です。手軽な導入機材としてオススメです。
付属品本体、スマホヘッド
材質アルミ、ABS、PU、PVC、鉄
質量(g)本体のみ238
対応機種スマホヘッド:高さ55~80mmまでのスマートフォン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:5×6.5×31.5、展開時:39×44×64
最大積載荷重(g)600以下推奨
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色青
1本
¥909
税込¥1,000
8日以内出荷
自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。
フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ!
脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。
360度回転
用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ)
材質フォームプラスチック、PC、ABS
色ブラック
質量(g)約58
脚長さ(mm)約130
耐荷重(g)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性滑り止め
再生紙使用マーク適合
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
360°回転ボールジョイント搭載のスマホミニ三脚スタンド。360度回転するボールジョイントを搭載し、スマホの向き(縦/横)や上下角度を細かく調整できます。三脚を畳めば自撮り棒として、スマホホルダーを外せばミニ三脚として利用可能です。脚を完全に折りたたむと非常にコンパクトになり、バッグやポケットにすっきりと収納できます。
用途オンライン会議や動画視聴、ライブ配信、キッチンでのレシピ確認など
色ブラック
質量(g)約98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×175×37
適合サイズ幅約60~80mm、厚さ約10mmまで
保証期間初期不良のみ
耐荷重(g)250
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
質量(g)180
全高(mm)170
最低高さ(mm)105
縮長(mm)205
最大積載荷重(g)300
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚。花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:265、格納:280
質量(g)(約)285
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
自由な使い方ができるくねくね三脚採用で、手すりや木の枝やポールなど様々な場所に巻き付けたり、凸凹のある場所などでも自由に設置できます。
自撮り棒のように持ってもOK。アイデア次第で様々な場所、アングルでの撮影が可能。多彩な撮影スタイルに対応します。
ネック部には軽さと耐久性に優れたアルミ素材を使用、脚は柔らかなシリコン素材で周りのものを傷つけません。
材質ABS、シリコン、アルミニウム、EVAコットン
寸法(mm)三脚:足の長さ約165、足の太さ約Φ14
質量(g)スマホホルダー含む約161.5
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホホルダー:76×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚。屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属。コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:270、格納:290
質量(g)(約)308
耐荷重(kg)(約)1
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23
寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)約430~1410
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:190、格納:220
質量(g)(約)212
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1240
全高(mm)1520
最大パイプ径(mm)22
付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
仕様【連続待機日数】約180日
セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS
色ブラック
対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ