アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。
仕様NSF H1 認定取得
トラスコ品番421-3530
材質主成分:フッ素化合物
色白
質量(g)110
使用温度範囲-30℃~250℃
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
スマホが立てられる!1本3役「スマタテペン」スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役実用新案登録済・意匠登録出願済
用途スタイラス/スマホスタンド付きボールペン
仕様回転繰り出し式
種別ブリスターパック
材質樹脂(ABS)/ゴム(PTA)
全長(mm)154
最大径(Φmm)11
機能タッチペン/スマホスタンド
標準質量(g)8.4
替芯LA-07
ボール径(Φmm)0.7
インク油性/黒インク
ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップ付きなので、持ち運びに便利です。上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
長さ(mm)124
長さL×直径(mm×Φmm)124×8.5(クリップ部除く)
色(本体)シルバー
アズワン品番64-0867-87
先端径(Φmm)大:8/小:5
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。
小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。
キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
形状液体
質量(g)171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
鉛筆のような形で握りやすい、スマートフォン・タブレット用の充電式アクティブタッチペンです。
指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
仕様【筆圧感知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
質量(g)約14
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。
対応【ワイヤレス充電】×
機能【傾き検知】×
使用時間約17時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
仕様【ストラップ有無】×
材質ペン先:シリコン、本体:真鍮
外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状液体
成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LAVIE Tab T9 デジタルペン
仕様●J-Moss:対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。
・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線
色ブラック
ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20
質量(g)約27.8
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド
保証期間ご購入日より1年
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
ペン先径(Φmm)約7
細菌の増殖を抑える抗菌加工済み!軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
用途対応機種
色ブラック
材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
仕様【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。
2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および
導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維
対応機種各種タブレット・スマートフォン
ペン先径(Φmm)約6
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50
幅(mm)15
全長(mm)145
材質(本体)アルミニウム、PU
インク色黒
ペン質量(g)9.8
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプボールペン付きタッチペン
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
AppleiPad専用の充電式タッチペン。2018年モデル以降に対応。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。*初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、ApplePencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApplePencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.0mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様電源スイッチ:本体上部を押して電源がONになると、LEDが青く点灯/再度押すと電源がOFF/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯
セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書
長さ(mm)166
色ホワイト
直径(Φmm)9.5
連続使用時間(時間)約12
機能自動電源オフ:有り約5分で自動電源オフ
充電時間(時間)約1
先端径(Φmm)約1.72
材質(ペン先)POM樹脂
待機時間12時間(最大180日)
商品タイプ本体
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
スマートコーンと一体型の工事灯
設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
特殊光学設定で視認性が抜群
無日照連続動作90時間以上
様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア)
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5
機能スイッチ切り替式(ON-OFF)
電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素
動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで
RoHS指令(10物質対応)対応
発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外形Φ115xH15mmの小型設計の為、歩行者にも優しい仕様です。
用途車道の夜間安全対策に
トラスコ品番153-2027
幅(mm)115
高さ(mm)15
質量(g)400
タイプ全周反射(白)タイプ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
反射機能付き小型道路鋲
高さ15mmの薄型設計
簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)15
直径(mm)115
1個
¥2,998
税込¥3,298
13日以内出荷
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
ペン先が柔らかい導電性繊維でスマートフォンやタブレット端末の操作がスムーズに。シンプルなデザインとマットなメタルカラーが持ちやすいスマートアルミタッチペン。ペン先には導電性繊維を採用。スラスラとした使い心地でゲームやアプリ操作にもおすすめ。マットなメタルカラー。スッキリとしたフォルム。ポケット等に軽く引っかけることができるクリップ付き
材質アルミ合金、スチール、導電性繊維
質量(g)約11
寸法(cm)約縦1.4×横1.3×幅0.9
1台
¥170,000
税込¥187,000
40日以内出荷
ペン先が柔らかい導電性繊維で操作がスムーズに。
使いやすくカラフルな全5色のスタイラスペン。
メタリックなアルミボディが美しいHameeオリジナルタッチペンはスマホやタブレットでのインターネット閲覧やアプリゲームをする時などに便利です。
後部にはクリップが付いているので、シャツの胸ポケットやダイアリーケースなどにも挟みやすくなっています。
お求めやすい価格なので、タッチペンを使うのが初めていう方でもお気軽にお試しいただけます。
スマートアルミスタイラスペンで、あなたのスマホライフをワンランク上のものに。
材質アルミニウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約125×12×8
太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。
仕様【ストラップ有無】×
材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
色ブラック
外形寸法(mm)長さ約140×ペン径約10ペン先約5.5
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。スタイリッシュなアルミタイプ”AL.STYLUS”。
ペン先を守り、スムーズに着脱できるマグネットキャップ付き。
導電繊維製のペン先で、さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現するキャップ付き導電繊維タッチペン。
材質(本体)銅
質量(g)26.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.5×11.5×140
色(本体)ブラック
アズワン品番64-0877-82
材質(ペン先)シリコンゴム
商品タイプタッチペン本体
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状
粒度2~5μ
質量(g)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量133mL
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。
キャップ付き導電繊維タッチペン(P-TPMCF01シリーズ、PCTPMCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維
対応機種各種タブレット・スマートフォン
ペン先径(Φmm)約6.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タッチしているポイントが見やすく、細かさな操作ができる。
2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)のディスク側専用の交換ペン先。
材質ペン先:ポリカーボネート
対応機種各種タブレット・スマートフォン
ペン先径(Φmm)約7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途で選べる2WAYタイプ。
なめらかなペン滑りの導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYタッチペン。
色ブラック
仕様【ストラップ有無】×
材質ペン先:導電繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム
外形寸法(mm)長さ約142.5×ペン径約9.5ペン先導電繊維約6ディスク約7
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP
開閉マグネット
繰り返し・詰め替え対応
軽いタッチで超反応!
ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。
仕様【ストラップ有無】×
材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
色ブラック
外形寸法(mm)長さ約115×ペン径約9ペン先約6
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。
線幅(mm)1.8(中字)
成分アルコール系インク
種別丸芯
軸径(Φmm)15
長さ(mm)145
タイプ中綿、使いきり
種類ホワイトボードマーカー
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
線の太さ中字
約16時間の連続使用が可能な、汎用アクティブタッチペンです。電池残量は画面に数字で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかり、うっかり充電し忘れるのを防げます。約20分でフル充電できる急速充電機能を搭載。長時間の作業にぴったりで、集中して描き続けたい方におすすめです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電でき、約16時間の連続使用が可能。長時間の作業にもおすすめです。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。電池残量は画面にデジタル数字で表示されるので、充電のタイミングがひと目でわかります。うっかり充電を忘れる心配もありません。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約2.0mmのペン先でしっかりとした描き心地。サッとメモを取るときや、軽いイラスト作業におすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※すべてのタブレットに対応するわけではありません。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残るおそれがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
仕様●パームリジェクション:×●ワイヤレス充電:×●傾き検知:×●筆圧感知:×
付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)約14
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)全長:約165、直径:約9.1、ペン先:約2.0
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
使用時間約16時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
詰め替えがとっても簡単!カラフルなノック式ペンタイプの修正テープ「ホワイパー RUSH 」の交換テープ。消したいところをぴったり消せる!引いて1行、押して1文字。消したい部分が見やすく、細かい部分もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサルデザイン!。ミニローラーヘッドで滑らかな引き心地!先端の小さなローラーが修正部分に密着。ヘラ式に比べ、テープの引きが軽く滑らかです。また、多少の傾きにもヘッドが紙面に密着し、ピタッと転写。テープの浮やひび割れを防ぎます。テープ交換式でエコロジー。本体ケースを開いて上からリフィールを入れるだけで簡単に交換できます。リフィール交換でデコラッシュに!ホワイパーラッシュの本体は、デコレーションテープ”デコラッシュ”との互換性があります。同じ本体で、修正テープとデコレーションテープをご使用できます。
長さ(m)6
仕様ホワイパーラッシュ用交換テープ
質量(g)6
タイプタテ引き
商品タイプ交換テープ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ