左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)190
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。
iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。
カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。
一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。
1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。
カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。
映像に変化があるとスマホに通知が届きます。
専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。
外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。
保護等級IP65
使用場所屋外
形状防水・暗視型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92
質量(g)約320
センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)
画素数200万画素
解像度1920×1080
フォーカス固定
画角130度
最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯
LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード
赤外線投光距離10m
バッテリー容量(mAh)9600
動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合
電源(V)DC5/1A
無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n
対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)
マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり
付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)80
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色ブラック
質量(g)190
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)
解像度HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート通常15、暗視10(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°
通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の屋外用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ、左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。屋外設置に最適。防水機能IP65対応、3mロングACアダプター付き。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
付属品ACアダプター
解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル
防塵防水性能IP65
入数1台
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。
iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。
ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。
カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。
映像に変化があるとスマホに通知が届きます。
水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。
同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。
使用場所屋内
形状小型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58
質量(g)約146
センサーCMOSセンサー
画素数200万画素
解像度1920×1080
映像圧縮方式H.264
フォーカス固定
画角100度
可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60
フレームレート最大25fps
最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯
LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード
赤外線投光距離10m
消費電力5V/1A
電源(V)DC5/1A
無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n
対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)
マイク/スピーカーあり/あり
付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様暗視モード:〇
形状ドーム型
質量(g)約170
消費電力(W)10
電源USB給電 DC5V/1A
対応OSiOS9.0以降、android4.4以降
入力感度マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)有効:約2.5
セキュリティWPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11
画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所屋内
主材質ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)赤外線×6
インピーダンス(Ω)8
映像圧縮方式H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート最大:約12FPS
Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式G.711A
イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯
付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン
形状防水
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
入力DC12V 1A
レンズHigh definition lens:2.8mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296
視野角水平に360°/垂直に225°
防塵防水性能IP65
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20fps、暗視12fps
画角水平に135°/垂直に85°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
可動範囲(°)水平に310/垂直に140
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。
使用場所屋内
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
CR-N300、CR-N100は全辺18cm以下の小型ボディの為、テーブルの上に置いても違和感なく使用することが可能です。また、部屋のテイストに合わせてブラック・ホワイトの2カラーから本体色を選ぶことができます。
本体質量(g)2.2
有効画素数829万画素
撮像素子1/2.3型CMOS
画像圧縮方式MPEG
外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内
保護等級なし
形状ドーム型
セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質ABS・ガラス・鉄
質量(g)約175
消費電力(W)10
電源USB電源
対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5
対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
保護等級IP66
使用場所屋外
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)約215(ACアダプタ含まず)
規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示オーバーレイ:日時
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf:3.6 mm、F:2.0
設定方式WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70
インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間1年間
環境対応RoHS(10物質)
動作範囲パン:345度、チルト:90度
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LEDステータス
耐水性なし
動作湿度(%)15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
セキュリティWPA2-AES
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)0~50
LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式G.711a
画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所屋外
イメージセンサー1/4inchCMOS
信号形式NTSC(カメラ)
画素数約30万画素
画角120°
寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~50
接続台数4台
出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN1か所
HDD320GB
電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の室内用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ。左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。壁面や天井にも取付できる、USB-Cケーブル付属。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
付属品USB-Cケーブル
解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル
入数1台
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
駐車時の録画をタイムラプスで行います。録画の保存は、常時録画と同様にSDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、連続撮影をします。
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
色ブラック
本体質量(g)47
対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ1.85-inch TFT HD
解像度240×284
充電時間(分)約90
バッテリー容量(mAh)250
防水仕様IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
友だちや家族とのつながりをいつでも
友だちや家族にビデオ通話を発信できます。Google Nest Hub Maxに動画メッセージを残し合うこともできます※1。
ビデオ通話をしながらマルチタスク。オートフレーミング機能で、カメラのズームが自動で調節され、ビデオ通話中に部屋の中を移動してもフレームから外れません。
Googleフォトから最新のベストショットを自動的に表示※2。10インチのHDスクリーンで高画質な写真をお楽しみいただけます。
※1 ビデオ通話またはビデオメッセージ機能には、Google Duoアカウントが必要です。
※2 個人の写真を表示するには、Googleフォトが必要です。
外出中も家の様子を確認
スマートフォンから内蔵カメラで家の様子をチェックでき※3、動作検知アラートや音声通知アラートが異常を知らせてくれます。
※3 暗視機能には対応していません。
スマートホームをさらに快適に
照明、テレビなど、いろいろなスマートホーム対応デバイスを音声で操作できます※4。
すべてを1つの画面に表示します。たくさんのアプリを開く必要はありません。
※4 対応するスマートデバイスが必要です。
多彩なエンターテイメント
ハンズフリーでお気に入りの動画を再生
YouTubeで最新のニュースを見たり、キッチンでハウツー動画をチェックしたりできます。
音楽だけではない聴くエンターテイメント
YouTube Music、Spotify、AWAなどのアプリから、音楽やポッドキャストなどを再生できます。
お気に入りのコンテンツを好きな時に楽しもう
Chromecast搭載で、Google Playムービー、U-NEXT、Huluなどのサービスから映画、テレビ番組などのストリーミングができます。
コンテンツによっては会員登録が必要な場合があります。
Googleアシスタントを使えば、知りたい情報に簡単にアクセスできます
ユーザー別に最適な情報を表示します
カレンダー、通勤情報、リマインダーなどが自動で表示されます。
ユーザー別の設定で使用する場合、ユーザーごとに登録する必要があります。
奥行(mm)101.23
高さ(mm)182.55
幅(mm)約250.1
電源コード(m)約1.5
質量(kg)1.32
ディスプレイ10インチHDタッチスクリーン
スピーカーツイーター: 2×18 mm、10 W、ウーファー: 1×75 mm、30 W
センサーアンビエントEQ光センサー
通信方式Wi-FiおよびBluetoothに対応
電源30W電源アダプター
ポートDC電源ジャック
対応OSAndroid、iOS
Essential屋外用カメラは、鮮明な2K解像度でスマートホームセキュリティを提供します。12倍ズームでナンバープレートや目の色を詳細に確認できます。アラートを受信し、スマートフォンでライブビデオを見ることができます。一体型スポットライトで侵入者を追い払ったり、Arlo Secureアプリから自動または手動でサイレンを鳴らして侵入者を追い払ったりできます。カラーナイトビジョンで暗い場所でも詳細を確認し、ノイズキャンセリングオーディオで訪問者の声をはっきりと聞き、会話することができます。Wi-Fiに直接接続して数分でセットアップが完了し、充電式バッテリーと耐候性設計により、安心して設置できます。
範囲最大91 m (見通し距離)
センサー画像:4メガピクセル
対応マイク:あり
機能ビデオ:カラー夜間撮影機能
解像度最大2560×1440 (2K)
視野角レンズ:対角130°
モードビデオ:2K, 1080p, 720p
動作温度(℃)マイナス20~45
デジタルズーム12倍
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命最長4か月
イーサネット対応2.4 GHz Wi-Fi
Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = 垂直ロック機構 = あり定格電流 = 400mA定格電圧 = 50 Vrms ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 501951行数 = 1コンタクトめっき = すずビスマス最高使用温度 = +85℃Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース、コンパクトな設計 ヒンジ式アクチュエータによりFPCを簡単かつ確実に接続可能 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様極数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様極数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = 金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 11コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52207行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -30℃Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このライトアングル実装FPCコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 52207シリーズFPCコネクタは、上接点のライトアングル実装です。 52271シリーズFPCコネクタは、下接点のライトアングル実装です。 52610シリーズFPCコネクタは、片側接点の垂直実装です。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 ハウジング内にFPC位置決め用のガイド 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現(ライトアングルタイプのみ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
色シルバー
本体質量(g)47
対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ1.85-inch TFT HD
解像度240×284
充電時間(分)約90
バッテリー容量(mAh)250
防水仕様IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様極数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52559行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様極数 = 5コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様極数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 54104行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = ナイロンMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様極数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード