高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用
仕様防雨型
材質プラスチック製
深さ(mm)200
縦(mm)410
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
仕様単3用
種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。
ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。
スマートメーターに対応しています。
公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】
色クラシックゴールド
タイプM型
関連資料(1.58MB) 外形図(0.11MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
用途60A~120A用
仕様単相2線・単相(三相)3線用
材質プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ1コ用・60~120A用
深さ(mm)159
縦(mm)410
横(mm)250
用途1個用
適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)3
規格IP33D
適合電線(mm2)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)28
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。
PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。
この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。
ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。
低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数PWM:1
コントロール電流
ピン数(ピン)8
仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード