スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124
通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)-10~50
周波数帯域(Hz)2.4
強化ガラス扉
仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属)
適合扉開き戸
関連資料(3.39MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書
適合扉厚(mm)33~40
取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上
適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV
電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年
動作距離(m)約3
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8
電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個
使用温度範囲(℃)0~50
周波数(MHz)搬送/315
エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。
また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。
保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。
機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。
スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。
タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体水/空気/クーラント
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色ブラック
適合扉厚(mm)30~43
バックセット(mm)64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
仕様暗証番号
適合扉開き戸
関連資料(10.77MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)
適合扉開き戸
関連資料(1.06MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)室外機:約260、室内機:約745
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)
適合扉開き戸/引き戸
関連資料(2.36MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属)
適合扉引き戸
関連資料(7.05MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。
クランプ式で安定した性能を発揮。
簡単作業で瞬時に固定。
規格(社)仮設工業会非該当品
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき
クランプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)
適合扉引き戸
関連資料(1.06MB)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)
適合扉開き戸
関連資料(1.25MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
用途伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター
エスコ品番EA928BR-8
材質鉄鋳物
全長(mm)71
ねじ径【先端】3/4”Acme
繰り返し・詰め替え対応
1袋(3個)
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/非常キー(標準で2本付属)
適合扉開き戸
関連資料(2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付
バックセット(mm)51以上で使用可能
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属)
適合扉開き戸
関連資料(2.32MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属)
適合扉開き戸
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/室内からも、認証解錠(指紋認証)/アプリ(Android/iPhone)
適合扉開き戸
関連資料(1.25MB)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)
適合扉開き戸
関連資料(0.65MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ