35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189 税込208
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 モノタロウ 動画あり
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用 材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.2 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数8列 穴ピッチ(mm)25 折幅(mm)42 均一散水性(m)70 散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.4 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)58(相当径:Φ32) 穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥) 適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
1セット(100個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25 (糸)青
1パック(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 幅(m)散水:10 関連資料(2.44MB) 適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷


住化農業資材スミサンスイ M
やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。 規格200m巻 折径(mm)チューブ:52 関連資料(3.31MB) 適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa 孔径(Φmm)0.2
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。 寸法(m)開口:4.5-7.2 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。 折径(mm)チューブ:52 関連資料(0.31MB) 適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
1巻(100m)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:34 関連資料(0.48MB) 孔径(Φmm)0.36
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

住化農業資材スミサンスイ R消雪
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:34 幅(m)散水:6 関連資料(0.21MB) 適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

住化農業資材スミサンスイ R育苗
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水。高畝栽培にも対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。 寸法(m)開口:4.5-5.4 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミサンスイNEW マルチ 100
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径28 機能長尺均一性:100m 折径(mm)52 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.43 孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
1セット(5巻×100m)
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
1セット(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。 折径(mm)チューブ:50 関連資料(3.17MB) 適正使用圧力(MPa)0.02-0.08 孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用 モノタロウ 動画あり
潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水 材質PP 幅(mm)256 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
109 税込120
当日出荷

住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
1個
239 税込263
11日以内出荷

灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式 カバーなし 質量(kg)32.5(リール含まず) 長さ(m)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960 キャスターあり エンジン形式ホンダGX35(4サイクル) クラッチ遠心クラッチ 適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要) 巻取形式自動
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷