【送料/梱包料別途】圧倒的な静けさとパワフルさを実現したスムージーブレンダースタイリッシュなデザインと直感的に操作できるボタン式を採用。
寸法(mm)227×232×483
寸法(奥行D×高さH)(mm)(防音フードカバー開時)336×575
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。
材質刃:ステンレス製
質量(kg)5.4
容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)
電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)
消費電力(W)950
外寸(mm)213×235×H405
回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分
処理容量(mL)最大/1000、最小/300
EBM品番3157600
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
マイボトルブレンダーではじめる、つづける、ヘルシースムージー習慣。つくったボトルでそのまま飲めるから、洗い物も減らせて片付けまでスムーズ。減音カバーを使えば朝も夜も、作る音が気にならない。作りたいときに気にせず使えます。レパートリーが広がるミル付き。家族での利用に便利な追加ボトル付き。キッチンに馴染むシンプル・スマートデザインだから、出したままでもOK。ボトルは軽くて扱いやすい樹脂製。洗うのも片づけも簡単。スムージーや冷たいスープもシェアできる、容量400mL。パワフルモーターで、氷も砕けて冷たいスムージーも。※冷蔵庫で作った3cm角以下の氷を使用してください。
質量(kg)約1.0(本体にボトル、ブレード、減音カバー装着時)
容量(mL)定格400(ブレンダー)、定格150(ミル)
消費電力(W)160(ブレンダー使用時)、140(ミル使用時)
コード長さ(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×305
電源(AC V)100 50/60Hz
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
混ぜる、つぶすを簡単手軽に。スムージーやディップソース作り、スープや離乳食作りにも便利なハンドブレンダーです。「低速」「高速」ボタンを押すだけのシンプル操作でどなたにも簡単にご利用いただけます。容量600mLの軽量カップで簡単にオリジナルジュースなどが作れます。
質量(g)580
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200(低速150~高速200)
回転数(min-1[r.p.m])12000~145000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)約1
カップ容量(mL)600
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。
透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。
High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。
スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900
容量(L)1.75
材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル
質量(kg)3.6
品番CBT-PRO1500-J
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440
無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000
定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)
TKG品番9-0655-0101
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。
真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。
色ダークシルバー
質量(g)6200
定格電圧AC100V、50/60Hz
定格時間自動調整(最大2分未満)
サイズ(mm)216×240×443
1台
¥59,880
税込¥65,868
3日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
消費電力(W)150
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
充電式でもパワーは落とさず、なめらかなスムージーやジュースがあっという間に出来上がります。一杯分にちょうど良い最大容量450mlサイズなので、たっぷり作れます。ドレッシング作りにも最適。付属のフタを取り付けると、そのままタンブラーとして使えて持ち運びが可能。また、フタを付けてそのまま冷蔵庫で保存出来ます。ブレードも取り外し可能で、タンブラーは洗いやすく広口なため、後片付けも簡単。
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質ボトル容器:ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440
TKG品番9-0652-0401
TKG品番(2017)6-0823-0401
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
SET・PUSH・DRINKのかんたん3ステップ。飲みきりサイズの280ml。毎日続けられるスムージー習慣。。1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。ボトルは飲みきりサイズの280ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製4枚刃ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー
付属品本体、ブレンダー、ボトル
質量(g)540
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34
定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品スムージーバー
質量(kg)3
容量(mL)1000
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351
消費電力(W)255
TKG品番9-0653-0301
TKG品番(2017)6-0826-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消音カバー付
材質刃:ステンレス製
寸法(mm)250×300×H460
質量(kg)7.3
容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)
電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)
消費電力(W)950
回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分
処理容量(mL)最大/1000、最小/300
EBM品番3161800
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。
質量(kg)0.7
容量(mL)280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290
定格時間連続1分
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。
セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター
質量(kg)約0.9
電源AC100V(50/60Hz兼用)
定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL
電源コード(m)約1.2
定格消費電力300W
定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
氷OK!本格スムージーも作れるパワフルミキサー。
氷や凍ったフルーツも楽々粉砕できるパワフル設計!ニオイのつきにくいステンレス刃だから食材も選ばず、お手入れも簡単!毎朝のおいしい1杯を愉しくつづけられます。
たっぷり2人分!レトロなガラス風ジャー。
コンパクトサイズなのに、たっぷり容量400ml!忙しい朝も2人分のドリンクを手早く作れます。
スイッチを押すだけ!スピード切り替えも簡単操作。
食材に合わせて選べる2段階の回転スピード。フレッシュジュースやスムージー、フローズンドリンクなど、
本格レシピをおうちで手軽に愉しめます。スイッチを押している間だけ運転するので、安心安全。
質量(kg)約1.1
容量(mL)400
電源AC100V
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×117×306
機能低速/高速2段階切替
連続使用時間(分)1
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A
付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)
容量(mL)300
質量(g)約550
電源リチウムイオン電池
定格電圧DC 7.4V
回転数約18500回/分
充電時間約3時間
定格時間最大約70秒(2回運転まで)
バッテリー容量(mAh)1300
防水性IPX6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。おしゃれだけでなく機能も充実で、かたい氷や、凍った果物まですばやく粉砕。美味しい野菜ジュースや、スープ、スムージーが簡単に。美味しく健康をどうぞ。。多段階スピード調整+手動スタート/ストップ機能。 カッターの回転スピードを4段階に調整できます。さらに最大出力で動かし続けるパルス運転(手動スタート/ストップ)も搭載されています。。パワフルな撹拌と大容量1.5L容器。 硬い氷や凍った果物もすばやく粉砕。どんな食材もあっという間に滑らかにします。一人暮らしから最大6人家族でも一度に作れる大容量で、忙しい時にも大活躍します。。砕氷モード。 硬い氷や冷凍した果物などをプログラムされた動作と時間で最適な状態にします。。スムージーモード。 スムージーやヨーグルト、フラッペなどクリーミーなものを」最適な状態にします。。安全ロック。 本体から容器を取り外すと自動でミキサーのスイッチが切れる安全ロック搭載。さらにオーバーヒートを検出すると作動するモーター保護装置も備わっています。
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド
色アイボリー
容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500
容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398
安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能
電源コード(m)1.5
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック
質量(kg)約0.62
容量(mL)約500(MAXライン)
電源(V)入力 DC5/2A
コード長さ(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380
定格時間(分)約2
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオン電池
コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
自社開発のこだわりブレード・パルスモードで固い食材も簡単に粉砕。。ナイフ職人が複数年かけて開発したブレードは、冷凍フルーツやナッツなどの硬い食材の粉砕はもちろん滑らかな口当たりのスムージーも作ることができます。またマニュアルのパルスモードで、野菜のみじん切りがあっという間に!。ふりかけやドレッシング作りはもちろん、酸化を避けたいコーヒー豆を必要な分だけ挽くのにもこのモデルが最適です。
耐熱温度差120℃まで対応のガラスジャー採用の耐熱ガラスブレンダー。。耐熱温度差120℃まで対応のガラスジャー。冷たいスムージーやジュースはもちろん、アツアツの食材も攪拌できるので、ポタージュやパスタソースなど、さまざまなメニューが1年中楽しめるブレンダーです。ガラスジャーは傷がつきにくく、匂いや色移りも少ないうえ食洗機で洗えて、毎日のお手入れもラクラク!。。2段階スピード切替&パルス機能付き。食材に合わせて最適な調理が可能。。チタンコーティング刃を採用。耐久性抜群で鋭い切れ味が長持ち!。。ふたのキャップは大さじ1杯(約15mL)が量れ、材料が追加できて便利!。。。ふたはガラスジャーの取っ手にしっかりとロックできるので、攪拌時も安心!。
スイッチ一つで簡単操作。毎日の調理をもっと便利にするハンディブレンダー。スムージーやスープ、ソース作りまで、これ1台で幅広く対応。簡単操作のワンタッチスイッチで初心者にも安心です。
質量(g)600
コード長さ(m)約1.4
回転数Hi:約11,500回/分(無負荷時)、Low:約10,000回/分(無負荷時)
定格消費電力連続使用時間:1分(1分操作後、30分停止)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360
原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!
TKG品番9-0652-0101
付属品2.0Lボトル、アクセラレーター
質量(kg)22.7
容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473
消費電力(W)1300
回転数(min-1[回/分])24000
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
驚くほどの静かさを実現した業務用スムージーブレンダー。
他に追随を許さない静粛性、安定した仕上がり、スピーディーなサービスを実現
用途サウンドリダクション(消音)カバーにより従来のブレンダーとは比較にならない「静かさ」を実現。
お客様により楽しい雰囲気の中でドリンクを楽しんでいただきます。
質量(kg)9.1
容量(L)コンテナ―:1.4
間口W×奥行D×高さH(mm)216×272×457
定格電圧100V 50/60Hz
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
食感、食材に合わせてアレンジできる3スピード&自動連続オートパルス
用途ジュース、スムージーづくりに。HOT&COLD対応。毎分約2万回転の高速回転。タイマーで調理時間を管理。分解・清掃で衛生的
仕様ブレンダーボトル装着サイズ幅×奥行×高さ(mm):210×250×425
容量(mL)1000、容器:1200
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200(低速150~高速200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360
電源コード(m)1.5
カップ容量(mL)600
定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。
スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。
セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック
質量(kg)約0.8
容量(mL)約300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)170
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290
スムージーやスープ作りに最適。計量カップは保存に便利なふた付き。2段階スピード調整。モーター保護機能搭載。電源:AC100V 50/60Hz。消費電力:200W(低速150W/高速200W)。定格時間:1分。安全装置:電流ヒューズ5A。外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm。質量(本体):約595g。付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1台2役!シンプル機能で使いやすい。氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品ブレンドカップ、レシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
独自のトライアングルジャグ。三角形のジャグ構造により、食材の角が当たることで勢いのある対流を促し、素早く均一に食材を撹拌します。。 スムースクラッシュブレードシステム(NEW)。ゴールドチタンのブレード※1が耐久性と切れ味の持続を実現、さらに独自のブレード構造により効率的に攪拌します(※1: ステンレス素材にコーティングしています)。。 3つの安全構造(NEW)。本体とジャグをしっかり固定するジャグロックシステム、さらにモーターを過度な負荷から保護するためのモーター温度制御とモーター冷却システムの、3つの安全構造から成り立っています。。 用途が広がるスムージータンブラーとミル、そして便利なタンパー付き(NEW)。1人分の量のスムージーなどをつくって、そのまま飲んだり持ち運びができるスムージータンブラー付きです。さらに、スパイスやコーヒー豆などを挽くときに便利なミル付き。ステンレス内面加工で清潔にお使いいただけます。タンパーは、蓋を開けずに、空回りしやすい葉野菜などを攪拌できます。調理した食材をかき出すときにも便利です。。 1.0Lの最大使用可能容量。1.0Lの容量があるので幅広い用途にお使いいただけて、ファミリー層にも便利な1台です。。 2段階スピード+パルス。2段階のスピードとパルスでコントールができるので、お好みの仕上がりを簡単に得られます。・高速: 個体を含んだ液体や重たい液体の攪拌に。・低速: 軽い液体や温かいスープの攪拌に。・パルス: 断続的な攪拌やアイスクラッシュ※1に(※1: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用)。。 サーモレジストガラス採用。熱いスープ※1から冷たいクラッシュアイス※2まで、料理の幅が広がります。ガラス素材なので清潔にお使いいただけます。(※1: 食材はあら熱を取ってから攪拌してください(90℃以下))。(※2: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用)。。 2way計量キャップ。計量キャップは最大容量30mlで目盛り付きなので、液体や小さな食材を正確に計量することができます。計量した食材をそのまま投入口から追加ができる2way仕様です。計量キャップはふたに取り付けられるので、なくす心配もありません。。 食材の後入れが可能。お好みの仕上がりに合わせて食材の後入れが可能です。食感を残したい食材は仕上げの段階で投入したり、途中で加水をするなど調整いただけます。。 簡単お手入れ。ブレードはジャグ部分から取り外しができるのでお手入れが簡単です。また本体(モーター部)と一部のパーツ以外は食器洗い機で洗浄できて楽々。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。※ボトルをひねって本体に固定できますので、つきっきり不要です。ボトルは飲みきりサイズの400ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製6枚刃(うち2枚ノコギリ刃)ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。※ボトルをひねって本体に固定できますので、つきっきり不要です。ボトルは飲みきりサイズの400ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製6枚刃(うち2枚ノコギリ刃)ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
オーバル型の金具を使用。
温かい雰囲気の木製お会計クリップです。
色白木
材質天然木/クリップ:スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)100×225
TKG品番9-2063-1901
TKG品番(2017)6-1869-1801
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ