クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自動車レンズ透明着色剤
簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。
仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!!
除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(500mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量66mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4
危険物の性状非水溶性
ウインドーフィルム専用の接着スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー)
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
タイプ平滑タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。
成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)
使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。
塗布方法スポンジ、ローラー
乾燥時間(時間)1~2
使用場所室内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21
危険物の性状非水溶性
金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。
容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。
かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに
容量(mL)420
主な用途亜鉛メッキ、金属
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分の広さ)
特性つや消
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
用途フィルム施工道具セット。
トラスコ品番413-9721
セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー
質量(g)700
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎
材質原液:アンモニア水、水、POE噴射剤:DME
内容量(mL)300
液性弱アルカリ性
使用量約3m2
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
関連キーワード