空気清浄機能、脱臭機能を搭載した電動式卓上灰皿です。ボタン1つで周囲の迷惑にならないようタバコの煙をしっかり吸い取るだけでなく、同時に消臭もできます。副流煙による受動喫煙を防ぎます。
用途オフィス他、様々な施設の分煙対策
材質ABS
寸法(mm)132×132×75
色ライトグレー&ブラック
質量(g)約270
電源単3形乾電池×2本(別売)
設置場所テーブルなど
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)203
寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)5.4
高さ(mm)640
奥行(mm)203
容量(L)(灰皿ボトル)2
落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5
付属品フィルター1枚
トラスコ品番365-9259
質量(g)930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10
電源(AC V)100(50/60Hz)
プラグ形状2極接地型プラグ
最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
色ホワイト
フィルター交換目安1年
脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
床を傷つけにくい底ゴム付き。
材質本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス
寸法(mm)210×210×600
質量(kg)約2.9
容量(L)約2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火が消えやすい構造
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス
寸法(mm)210×210×570
質量(kg)約4.8
容量(L)約3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
ブリキ製のバケツ型吸殻収集缶です。
トラスコ品番739-6104
材質塗装鋼板
色赤
質量(g)835
容量(L)8.2
寸法(Φ×高さH)(mm)223×295
フタの種類かぶせ式
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
カフェアッシュ
用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。
穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。
フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×86×86
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)220×280
トラスコ品番472-0784
材質ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)約716
アズワン品番65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89
質量(g)150
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)
材質ステンレススチール
フタの種類かぶせ式
関連キーワード