142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 質量(g)475 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162 衝撃吸収ライナー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 材質アクリル 適合(ヘルメット):MP型 寸法(mm)約230×195 質量(g)約140 タイプヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 形状ヘルメット取付型防災面 タイプヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

面体強度UP、上下可動スムーズ。
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合MP型対応、野球帽型ヘルメット対応 質量(g)195 本体寸法(mm)270×320 レンズ厚さ(mm)2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 種類アメリカン 色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナー ひもタイプワンタッチ 材質(帽体・スライダー面)ポリカーボネート樹脂 仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番388-7901 質量(g)520 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×282×162 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 バイザー色スモーク
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g)約544 サイズ(cm)53~62 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 材質(シールド)ポリカーボネート ひさし長さ(mm)約33 材質(ハンモック)ポリエステル 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤等取り扱い作業。 形状ヘルメット取付型防災面 仕様ヘルメット取付金具付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番128-4941 質量(g)216 レンズ色クリア 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル 装着方法ヘルメット取付 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応) 仕様UVカット 形状ヘルメット取付型防災面 質量(g)約170 レンズ色クリア 対応MP型対応、溝付型対応 機能紫外線カット 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 幅(mm)227 高さ(mm)148 質量(g)510 規格国家検定合格品 準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状かぶり型防災面 機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可 質量(g)30 タイプメガネ併用可 本体寸法(mm)180×295 材質(レンズ)塩ビ レンズ厚さ(mm)0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。
種別溶接用メガネ、防災面 透明 適合FH取付金具 材質ポリカーボネート 形状ヘルメット取付型防災面 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート シールド高さ(mm)205
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ディスクカッター カール事務器 動画あり
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚) 細断方法スライド式
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
トラスコ品番859-9605 長さ(mm)200 幅(mm)185 材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル 高さ(mm)350 適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91 適合吸収缶CA-501/505シリーズ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具] 動画あり
大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。
用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に! 材質ABS、POM 幅W×厚さ×高さH(mm)34×33×72 印面サイズ(mm)(幅)15 インク色ブラック 使用の目安捺印距離:約20m分(300回捺印相当、1回:70mmの場合)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 仕様外側測定面超硬合金チップ付 シリーズ530 デプスバーあり
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター 材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス 質量(g)約26 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス グリーン購入法適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)16 シリーズGF キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
330 税込363
当日出荷

リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)8 シリーズGF キット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
1個
154 税込169
9日以内出荷

ローラースライダS用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS 材質PA/ボルト:ステンレス 質量(g)4 シリーズGF キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
164 税込180
9日以内出荷

ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS 材質PA/ボルト:ステンレス 質量(g)4 シリーズGF キット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
318 税込350
9日以内出荷

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な形状・サイズの「四角いケーキ」や「細長いお菓子」に対応。オペラなどのショコラ系ガトーや、細長いミルフィーユ、エクレアなど、さまざまな「四角いケーキ」と「細長いお菓子」にフィットする角形シリーズです。ケーキの載せ替えや、ショーケースの出し入れを容易にするスライダー付きなど、機能面にも工夫をこらしました。
材質A-PET 寸法(mm)54×100×8(外寸×高さ) コード219000270 底寸法(mm)42×80
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5~63.0 仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング 質量(g)510 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2種類のデュポン社製中綿Sorona®を使用し、ダウンの暖かさを追求。しっかり入った中綿で温かく軽量。着膨れしないフラットな見た目がアーバンスタイルをアシストし、都会的シルエットを演出。スタイルチェンジ可能な着脱式フード、口元まで隠せるフェイスガード仕様、上下から開けれるフロントWスライダーなど機能面でも優れる。さらに統一感がでやすいカラー展開とネックウォーマー、レッグウォーマーというスポーツテイストのアイテムがアクティブな雰囲気を演出。同ブランドの電熱ウェアとのコーディネートに最適で効果的に暖かく、格好よく、アーバンスタイルを演出できる。
用途ワークウェア(防寒ベスト) 種別パーカーベスト 混率(%)表地:ナイロン100、中わた:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能ウォーム(保温性)、速乾、軽量、帯電防止、撥水PFOAフリー
1着
3,590 税込3,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な形状・サイズの「四角いケーキ」や「細長いお菓子」に対応。オペラなどのショコラ系ガトーや、細長いミルフィーユ、エクレアなど、さまざまな「四角いケーキ」と「細長いお菓子」にフィットする角形シリーズです。ケーキの載せ替えや、ショーケースの出し入れを容易にするスライダー付きなど、機能面にも工夫をこらしました。
材質A-PET 寸法(mm)87×116×11(外寸×高さ) コード219000260 底寸法(mm)70×99
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。【注意事項】。ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでの器差と同じです。
校正証明書一般校正
1個
299 税込329
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128 材質(棚板)HIPS 材質(クランプ)スチール 総耐荷重(kg)10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷